Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar
Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar
Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar
Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar
Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar
Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar
Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar
Artikel-Nr.:
     C4403-117090500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     117090500
EAN/GTIN:
     4008069005116
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

Maximex Bügeltischbezug Keramik M Blume, Bügelbrettbezug, bis 126 x 41 cm einsetzbar

Mit Maximex Wäsche bügeln wie die Profis! Der hochwertige, patentierte Bügeltischbezug Keramik M Blume bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit diesem Bügelbrettbezug wird Bügeln zu einem echten Kinderspiel.

Die innovative, unterseitige Keramik-Beschichtung sorgt für optimale Hitzereflexion und spart dank Gegenbügeleffekt bis zu 50% Bügelzeit und Energie.

Dabei sorgt die separate Molton-Polsterung des Bezuges für komfortables und wäscheschonendes Bügeln. Abgerundet wird der geniale Bügeltischbezug mit der oberen Schicht aus 100% Baumwolle. Der Bezug ist auch für den Einsatz von Dampfbügeleisen geeignet.

Lage: 100 % Baumwolle mit Keramik-Beschichtung - sorgt für optimale Hitzereflektion und schnelleres, glatteres Bügeln. Nur von einer Seite Bügeln spart bis zu 50% Zeit!
Lage (separat): Komfort-Polsterung aus Molton sorgt für leichtes und knitterfreies Bügeln und schont die Kleidungsstücke.

Der Bügeltischbezug ist universell bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 126 x 41 cm einsetzbar.

Das überziehen des Polsters ist kinderleicht - dank des cleveren Zugbandes erfolgt das Aufziehen im Handumdrehen. Der Bügeltischbezug ist mit einem Straff-Spanner ausgestattet und garantiert einen festen Sitz.

Der Bezug besteht aus 100% Baumwolle.

Material: Bezug: 100 % Baumwolle, Molton-Polsterung: 100% Polyester
Farbe: Bezug: Blau, Molton: Weiß
Maße B/H/T: 41 cm x 126 cm
Nettogewicht: 246 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
246 g
Bruttogewicht:
277 g
Länge Einzelartikel:
126 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
41 cm
Maß Zusatzinfo:
Tischgröße; Bezug (LxB): 131 x 47 cm
Farbe:
Blau
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle, Molton-Polsterung: 100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, bügelbezug, Bügelbrettbezug;Bügeln;Bügelbrett;Bügeltisch;Bügeltuch;Bügeltischbezug;Bügelbezug;Bügelbrett Bezug;Bügeltischauflage;Bügelbrettüberzug;Ersatzbezug;keramikbeschichtet;MAXIMEX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 72 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 156 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.