Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend
Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend
Artikel-Nr.:
     C4401-9949800800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9949800800
EAN/GTIN:
     4008069051816
Suchbegriffe:
garten;pflug;maximex;komfort;profia...

Maximex Gartenpflug mit Teleskopstiel, rückenschonend

Wussten Sie, dass das Durchschnittsgewicht eines Regenwurms zwischen 0,5 und 5 Gramm liegt? Diese kleinen Helfer sind entscheidend für die Fruchtbarkeit des Bodens und zeigen uns, wie wichtig es ist, unseren Garten mit Sorgfalt zu pflegen. Und genau hier kommt unser Komfort-Pflug mit Profianspruch von Maximex ins Spiel!

Mit diesem unverzichtbaren Gartenhelfer wird die Arbeit zu einem Vergnügen. Egal, ob Sie Gärten, Beete oder sogar kleine Ackerflächen bearbeiten, dieser Pflug macht es mühelos. Seine spezielle Form schiebt die Erde zur Seite und zieht dabei gleichmäßige Saatfurchen und Bewässerungsgräben. Selbst das Anhäufeln von Kartoffeln und Gemüse gelingt spielend leicht, was die Basis für eine üppige Ernte schafft.

Der Pflugaufsatz ist ein echtes Leichtgewicht, gerade mal 434 g inklusive Stiel. Hergestellt aus besonders robustem und langlebigem Kunststoff, reduziert er die Kraftanstrengung selbst bei schweren Böden erheblich. Und im Gegensatz zu Metall rostet Kunststoff nicht, was für eine langfristige Nutzung sorgt.

Zusätzlich ist unser Komfort-Pflug mit einem ultraleichten, individuell verstellbaren Teleskopstiel ausgestattet. Mit einem Gewicht von nur 271 g und einer Länge von 56 bis 122 cm ermöglicht er ein ermüdungsfreies und rückenfreundliches Arbeiten, ohne lästiges Bücken.

Und das Beste daran? Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf unseren Komfort-Pflug, damit Sie mit voller Zuversicht in die Zukunft Ihres Gartens investieren können. Holen Sie sich noch heute den Maximex Komfort-Pflug und erleben Sie, wie die Arbeit im Garten zu einem freudigen und erfüllenden Erlebnis wird!

Material: Pflug: Polyamid, Teleskopstiel: Stahl, Kunststoffteile Stiel: Polypropylen
Farbe: Pflug: Schwarz, Teleskopstiel: Grau, Kunststoffteile Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 15 cm x 66-132 cm x 20 cm
Nettogewicht: 434 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
434 g
Bruttogewicht:
741 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
66-132 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Farbe:
0
Material:
Pflug: Polyamid, Teleskopstiel: Stahl, Kunststoffteile Stiel: Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.