Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen
Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen
Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen
Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen
Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen
Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen
Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen
Artikel-Nr.:
     C4401-9943470800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9943470800
EAN/GTIN:
     4008069045686
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubwedel maximex

Maximex Staubwedel 2in1 mit Teleskopstiel und Knickgelenk, für alle Oberflächen

Bereit für eine effiziente und stressfreie Staubwischlösung? Entdecken Sie den Staubwedel 2in1 mit Teleskop-Stiel und Knickgelenk von Maximex! Mit zwei spezialisierten Seiten in einem Wedel ist er die clevere Lösung für verschiedenste Oberflächen. Sanfte, weiße Fasern für empfindliche Bereiche und grüne antistatische Fasern für feinsten Staub im gesamten Haus. Dank des Teleskopstiels und des Knickgelenks erreicht er mühelos auch schwer zugängliche Stellen. Mit 5 Jahren Garantie können Sie sich auf langanhaltende Reinigungsleistung verlassen. Holen Sie sich jetzt den Staubwedel 2in1 und erleben Sie eine neue Ära des Staubwischens!

Material: weiche Faser: Polyester, antistatische Faser/Griff Wedel: Polypropylen, Teleskopstiel: Stahl
Farbe: weiche Faser: Weiß, antistatische Faser/Griff Wedel: Grün, Teleskopstiel: Grau
Maße B/H/T: 104-170 cm x 12 cm
Nettogewicht: 454 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
454 g
Bruttogewicht:
573 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
104-170 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Grün
Material:
weiche Faser: Polyester, antistatische Faser/Griff Wedel: Polypropylen, Teleskopstiel: Stahl
Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, staubwedel;reinigung;maximex;2in1;teleskop-stiel;knickgelenk;oberflächenreinigung;hausputz;haushaltsreinigung;staubentfernung;allergiker;sanfte reinigung;flexibel;rückenschonend;empfindliche oberflächen;antistatisch;effizient;feinreinigung;haushaltsgerät;staubwischer;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,795*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,155*
€ 28,744
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,135*
€ 28,721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,775*
€ 28,292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,955*
€ 27,316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,775*
€ 27,102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,795*
€ 19,986
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.