| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-9939500500 Herst.-Nr.: 9939500500 EAN/GTIN: 4008069026364 |
| |
|
| | |
| Maximex Multifunktionelle Karabiner-Haken, 27 kg Tragkraft, hoch belastbare Doppelhaken Karabiner-Multihaken mit sensationeller 27 kg-Tragkraft überall, wo es gilt, etwas zusammen- oder festzuhalten, wo eine "dritte Hand" gebraucht wird oder wenn man etwas aufhängen will - der clevere Doppelhaken HERKULES (zwei unterschiedlich große Haken, einer mit robustem Karabiner) greift und hält, was auch immer man ihm anvertraut. Die Anwendungsmöglichkeiten sind unbegrenzt. Haushalt, Werkstatt, Garage, Garten...mit einer Tragkraft von 27 kg trägt er zurecht den Namen des für seine Stärke berühmten griechischen Helden. Drei Gelenke gewährleisten maximale Flexibilität für jede Situation. HERKULES hält den Farbeimer beim Renovieren sicher an der Leiter, genauso wie die Handtasche an der Theke und die Jacke im Auto. Ein kleiner überstand genügt HERKULES zum Festhalten, damit Dinge nicht auf dem (oft unhygienischen) Boden landen. Um 360º drehbar passt er sich allen Gegebenheiten an. Klein genug (geschlossen 7,7 x 6 cm), um stets dabei zu sein, wird er zum praktischen Alltagsbegleiter. Stark genug, um ordentlich zuzupacken, genügt er sogar den hohen Ansprüchen von Hand- und Heimwerkern. Material: Haken: 100 % Aluminium Farbe: Haken: Schwarz Maße B/H/T: 7,7 cm x 6 cm x 1 cm Nettogewicht: 31 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 31 g | Bruttogewicht: | 39 g | Länge Einzelartikel: | 1 cm | Höhe Einzelartikel: | 6 cm | Breite Einzelartikel: | 7,7 cm | Maß Zusatzinfo: | Geschlossen 7,7 x 6 cm Innendurchmesser an der Öffnung beim Sicherungsbügel: 3,5cm Offen 13,5 cm lang | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karabiner maximex, karabiner, doppelhaken;haken;karabiner-haken;karabiner-multihaken;multihaken;belastbar;belastbarkeit;27 kg;tragkraft;stabild;robust;360°;drehbar |
| | |
| |