Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs
Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs
Artikel-Nr.:
     C4401-9936800500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9936800500
EAN/GTIN:
     4260484593511
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas

Maximex LED-Schreibtischleuchte 8-fach Lupe Weiß, mit 24 LEDs

Formschöne LED-Schreibtischleuchte mit Lupe - Perfekte Kombination für komfortables, ermüdungsfreies Lesen und Arbeiten

Form und Funktion in perfekter Harmonie. Die Schreibtischleuchte mit integrierter Lupe und innovativer, energiesparender LED-Technologie sieht nicht nur ausgesprochen gut aus - sie ist auch optimal auf Arbeits- und Lesebedürfnisse jeglicher Art angepasst.

Das Lichtelement mit 24 im Kreis angeordneten LEDs leuchtet in drei wählbaren Helligkeitsstufen (80 / 140 / 280 Lumen). Das Licht ist blendfrei und entspricht in seiner Farbtemperatur dem Tageslicht (5.800 - 6.200 K). Das schont die Augen und beugt Ermüdungserscheinungen vor - ideal für die tägliche Schreibtischarbeit.

Die im Lampenkopf integrierte Lupe mit 8-facher Vergrößerung ermöglicht bequemes Lesen kleiner Schriften ebenso wie das Ausführen kniffliger Reparaturen oder Handarbeiten.

Durch den flexiblen Schwanenhals lässt sich der Lampenkopf in alle möglichen Richtungen individuell und stufenlos drehen. Der Soft-Touch-Schalter reagiert auf leichte Berührung. Vier Silikonfüßchen garantieren sicheren Stand.

Betrieben wird die Lampe per USB-Kabel (Länge ca. 140 cm), das selbstverständlich zum Lieferumfang gehört.

Maße:
Gesamthöhe ca. 50,5cm
Lampenfuß: Ø ca. 15,7 cm
Lampenkopf: Ø ca. 14,8 cm
Lupe: Ø ca. 6,7 cm
Gewicht: 648 g

Material: Gehäuse: Kunststoff (ABS), Gehäuse: Polykarbonat, Linse: Glas
Farbe: Gehäuse: Weiß, Gehäuse: Weiß, Linse: Transparent
Maße B/H/T: 15,5 cm x 39 cm x 15 cm
Nettogewicht: 710 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
710 g
Bruttogewicht:
830 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
15,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 8fach, lupe, maximex lupe, Schreibtischleuchte;Schreibtischlampe;Schreibtisch Beleuchtung;Tischleuchte;Tischlampe;LED Schreibtischlampe;LED Tischleuchte;LED Schreibtischleuchte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 78 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 120 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.