Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Nasen- und Ohrhaartrimmer, funktioniert ohne Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Nasen- und Ohrhaartrimmer, funktioniert ohne Batterie
Maximex Nasen- und Ohrhaartrimmer, funktioniert ohne Batterie
Maximex Nasen- und Ohrhaartrimmer, funktioniert ohne Batterie
Maximex Nasen- und Ohrhaartrimmer, funktioniert ohne Batterie
Maximex Nasen- und Ohrhaartrimmer, funktioniert ohne Batterie
Artikel-Nr.:
     C4401-9923570500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9923570500
EAN/GTIN:
     4260029363760
Suchbegriffe:
Trimmer;Nasenhaartrimmer;Ohrhaartri...

Maximex Nasen- und Ohrhaartrimmer, funktioniert ohne Batterie

Batteriefreier Nasen- und Ohrhaartrimmer - Unschöne Haare einfach und schmerzfrei entfernen

Ein gepflegtes äußeres ist heutzutage ein MUSS. Ob im Job oder in der Freizeit - peinliche Haare, die aus Nase oder Ohren sprießen, sind überall ein absolutes NoGo! Das Entfernen dieser Haare sollte wie der Gebrauch von Wasser und Seife zur selbstverständlichen Körperpflege dazu gehören.

Dieser Nasen- und Ohrhaartrimmer aus rostfreiem Edelstahl ist stets einsatzbereit - ganz ohne Batterien. Das ist nicht nur praktisch, es spart auf die Dauer auch bares Geld. Der Trimmer ist sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet.

Klein und diskret passt er in jede Tasche - zuhause und unterwegs. Der Trimmer misst gerade einmal 6,5 x 1,1 cm und ist somit sogar kleiner als ein Lippenstift (siehe Größenvergleich).

Die Bedienung ist ebenso einfach wie effektiv. Durch Drehen des unteren Teils werden die 4 superscharfen Rasiermesserchen in Rotation versetzt und schneiden so die unerwünschten Haare glatt ab - schnell und schmerzfrei!

Im Lieferumfang enthalten sind ein Reinigungsbürstchen und eine attraktive Geschenkbox.





Material: Rasierhobel: Edelstahl rostfrei, Box: Metall, Nylon
Farbe: Rasierhobel: Grau, Box: Gold, Schwarz
Maße B/H/T: 6,5 cm x 1,1 cm x 1,1 cm
Nettogewicht: 94 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
94 g
Bruttogewicht:
100 g
Länge Einzelartikel:
1,1 cm
Höhe Einzelartikel:
1,1 cm
Breite Einzelartikel:
6,5 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 480 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.