Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g
Wenn das Ohr ein wenig Hilfe benötigt
Hörverstärker für ein aktiveres gesellschaftliches Leben
Der "Mini-Ear" Hörverstärker ist ideal für alle Personen, für die ein medizinisches Hörgerät noch nicht notwendig ist, die aber in manchen Situationen einfach besser hören möchten. Ob im Kino, in Gesellschaft oder beim Fernsehen - manchmal benötigt das Ohr einfach ein klein wenig Unterstützung.
"Mini-Ear" wird genau wie ein Hörgerät diskret hinter dem Ohr getragen. Ohrstöpsel in 3 verschiedenen Größen sorgen für optimalen Sitz. Der bequem zu bedienende Lautstärkeregler erlaubt eine individuelle Feinsteinstellung - ganz der jeweiligen Situation angepasst.
"Mini-Ear" wird durch eine 1,5 V L 1154 Knopfzelle betrieben. Gleich drei davon sind im Lieferumfang enthalten. Das Batteriefach lässt sich ohne Werkzeug durch einen speziellen Klappmechanismus sehr leicht öffnen. Dadurch ist das Wechseln der Knopfzelle selbst für ältere Personen unkompliziert und komfortabel.
"Mini-Ear" wiegt nur 8 g und trägt sich deshalb sehr angenehm
Besseres Hören = aktiveres Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben = sicheres Auftreten.
In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.
Material: Gehäuse: Kunststoff (ABS), Verbindungsschlauch: Kunststoff, Ohrstecker: Silikon
Farbe: Gehäuse: Beige, Ohrstecker: Transparent
Maße B/H/T: 13 cm x 1,9 cm x 8,1 cm
Nettogewicht: 33 g