Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade
Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade
Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade
Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade
Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade
Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade
Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade
Artikel-Nr.:
     C4401-9907480500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9907480500
EAN/GTIN:
     4260029362213
Suchbegriffe:
Staubwedel;Staubschwert;Staubmagnet...

Maximex einschiebbarer Straußenfeder-Wedel, passt in jede Schublade

Echte Straußenfedern im Mini-Format - Dieser Staubwedel gehört in jede Schublade

Schon unsere Urgroßmütter wussten die Vorteile echter Straußenfedern zu schätzen. Im Zeitalter von Polyacryl und Mikrofaser ist dieses Wissen leider etwas in Vergessenheit geraten. Doch jetzt erlebt der echte Straußenfeder-Staubwedel eine Renaissance. Zu Recht! Straußenfedern nehmen Schmutz auf wie ein Magnet. Erst nach kräftigem Schütteln geben sie ihn wieder frei - Allergiker müssen keinen aufgewirbelten Staub mehr fürchten.

Dieser Wedel lässt sich in den Griff, der gleichzeitig eine schützende Hülle ist, einschieben. Er ist dann nur noch ca. 21,5 cm lang und passt perfekt in jede Schublade; egal ob Schrank oder Schreibtisch. Alle empfindlichen Oberflächen wie wertvolle antike Möbel, Sammlerobjekte, Zimmerpflanzen oder teures Bleikristall werden sanft "saubergestreichelt". Auch feinste Vertiefungen wie bei Schnitzereien oder Computertastaturen werden mit einem Wisch wieder sauber.

Vasen, Gläser und Co. dürfen beim Putzen an ihrem Platz bleiben - die Federn sind so fein und leicht, dass nichts umgeworfen wird und doch so gründlich, dass es nicht wie "drumherum geputzt" aussieht.

Straußenfedern - traditionsreich und bewährt - jetzt begeistert wiederentdeckt!

Material: Straßenfedern-Staubwedel: Naturborsten, Griff: Kunststoff (ABS)
Farbe: Straßenfedern-Staubwedel: natur, Griff: Schwarz
Maße B/H/T: 32 cm x 12 cm
Nettogewicht: 80 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
80 g
Bruttogewicht:
90 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
32 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Maß eingeschoben (Minimal): 21.5 x 4 x 4 cm Maß ausgeschoben (Maximal): 32 x 12 x 12 cm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 480 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.