Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei
Artikel-Nr.:
     C4401-9183401500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9183401500
EAN/GTIN:
     4260029365542
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas

Maximex Flip&Focus Lupe Brillenform, Hände bleiben frei

Diese Lupe haben Sie immer im Blick

Vergrößert 2,5-fach, Hände bleiben frei - zum Lesen, Basteln, für Feinmechaniker und Briefmarkensammler

Jetzt haben Sie feine Bastel- und Präzisionsarbeiten, Edelasteine, Münzen, Briefmarken...deutlich vergrößert vor Augen und die Hände bleiben frei. Ideal auch für Näharbeiten, Zeitung oder Bücher lesen (denken Sie an die oft sehr kleine Schrift!).

Die Lupe wird einfach auf die Brillengläser aufgesetzt und kann mit einem Handgriff vor die Brillengläser geklappt werden - oder wieder davor weg. Dabei verhindern die Weichgummi-Auflagen eine Beschädigung der Gläser.
Die Hände bleiben frei für die eigentliche Arbeit. Sie werden staunen, wie viel leichter vieles mit 2,5-facher Vergrößerung geht! "Flip&Focus" ist angenehm leicht (nur 18g) und dennoch sehr robust.

Lieferung komplett mit Schutzetui.

Material: Schutzetui: Polyurethan, Clip: Stahl, Linsen: Kunststoff
Farbe: Schutzetui: Schwarz, Clip: Schwarz, Linsen: Transparent
Maße B/H/T: 10,8 cm x 1,5 cm x 6 cm
Nettogewicht: 24 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
24 g
Bruttogewicht:
32 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
10,8 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, lupe 2,5 fach, lupe, maximex lupe, Lupe;Leselupe;Lesehilfe;Lesebrille;Vergrößerung;beleuchtete Lupe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.