Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen
Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen
Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen
Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen
Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen
Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen
Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen
Artikel-Nr.:
     C4401-89151500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     89151500
EAN/GTIN:
     4008069029075
Suchbegriffe:
Kissen
kissen schwarz
kissen
polyester kissen

Maximex Multifunktionales Kissen mit Rollen, Stützkissen mit 5 flexiblen Rollen

Mit seinen variabel positionierbaren Rollen bietet das Stützkissen in jeder Lage optimalen Sitz- und Liegekomfort

Dank seiner 5 flexibel miteinander verbundenen Rollen kann das Multi-Rollen-Kissen auf vielfältige Weise eingesetzt werden: Ob als Stützkissen für den Rücken beim Sitzen, als Kniekissen beim Entspannen auf der Couch oder als praktische Unterlage für den Laptop - das flexible Kissen lässt sich im Handumdrehen an die gewünschte Sitz- und Liegeposition anpassen. Superweich und anschmiegsam.

Textilzusammensetzung:


Außenmaterial: 100% Polyester
Füllung: 100% Polypropylen




Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Füllung: 100 % Polypropylen
Farbe: Bezug: Schwarz, Füllung: Weiß
Maße B/H/T: 58 cm x 9 cm x 38 cm
Nettogewicht: 187 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
187 g
Bruttogewicht:
380 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
9 cm
Breite Einzelartikel:
58,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: kissen;stützkissen;multifunktions-kissen;multi-kissen;nackenkissen;nackenstützkissen;rückenstützkissen;sitzkissen;kniekissen;entspannung;flexibel;laptop-unterlage;sitzposition;liegeposition
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.