Maximex Hochflor-Fußmatte mit Katzen-Motiv, 60x40 cm, 60 x 40 cm
Dekorativ, superweich und saugstark - diese Fußmatte brilliert in jeder Hinsicht
Die dekorative Fußmatte ist der ideale Schmutzfänger für Hauseingang, Flur, Küche, Terrasse, Balkon oder auch als Bettvorleger.
Dank bezauberndem Motiv und einer hervorragenden Druckqualität ein toller Blickfang in Ihrem zu Hause - nicht nur für Katzenfans.
Besonders saugstark und superweich dank hohem Flor, angenehmer Barfuß-Komfort. Die rutschhemmende Rückseite sorgt für einen sicheren Tritt. Sauber eingefasster Rand für einen langlebigen Einsatz.
Textilzusammensetzung:
Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polypropylen
Material: Oberseite: 100 % Polyester, Unterseite: 100 % Polypropylen
Farbe: Oberseite: Mehrfarbig, Unterseite: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 60 cm x 40 cm x 1,5 cm
Nettogewicht: 409 g