Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm
Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm
Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm
Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm
Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm
Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm
Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-88551500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88551500
EAN/GTIN:
     4008069004072
Suchbegriffe:
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufsroller
Einkaufstrolley

Maximex Einkaufs-Trolley Thermo & Comfort, 98 x 54,5 x 42 cm

Dieser Einkaufs Trolley zeichnet sich durch seine besonders hohe Funktionalität und eine komfortable Handhabung aus. Er bietet viel Stauraum, um Ihre Einkäufe sicher und bequem nach Hause zu Dieser Trolley lässt keine Wünsche mehr offen!
Der Einkaufs Trolley Thermo&Comfort zeichnet sich durch seine hohe Funktionalität und Komfort aus und bietet viel Stauraum, um Ihre Einkäufe sicher und bequem nach Hause zu bringen. Extra-große, leichtgängige Rollen für optimalen Komfort beim Ziehen.
Robuste, abnehmbare Jumbo-Tasche (38 Liter) mit komfortablem Reißverschluss. Die Tasche ist innen mit einer Alu-Isolierung beschichtet, so bleiben Ihre Einkäufe länger frisch und Tiefgefrorenes länger kühl. übersichtlich und leicht zu füllen durch weite Öffnung.

Im Handumdrehen zum Lastenesel: durch Abnehmen der Jumbo-Tasche können Kisten, Koffer und andere schwere Alltagsdinge rückenschonend und kraftsparend transportiert werden.

Weitere Highlights sind die seitliche Regenschirmtasche sowie die integrierte Umhängetasche (B x H x T: 35,5 x 29 x 6 cm), die abgenommen werden kann und Platz für Kleinteile jeglicher Art bietet.

Für mehr Sicherheit: Dank Reflektorstreifen werden Sie auch bei Dunkelheit jederzeit wahrgenommen.
12-fach verstellbarer, ergonomischer Softgriff für ein komfortables Handling. Aus strapazierfähigem, wasserabweisendem Oxford-Gewebe.
Mit 2 Haken, ideal zum Einhängen am Einkaufswagen.

Besonders leichtgewichtig: nur ca. 2,7 kg. Platzsparend zusammenklappbar, nur 18cm
Material Stoff: PE; Gestell: Alurahmen; Räder: PP/EVA.
Maße (B x H x T): 98 x 54,5 x 42 cm

Textilzusammensetzung:

100% Polyester

Material: Oberseite: Polyester
Farbe: Tasche: Hellgrau, Gestell: Schwarz
Maße B/H/T: 45 cm x 95 cm x 28 cm
Nettogewicht: 2100 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2100 g
Bruttogewicht:
2610 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
95 cm
Breite Einzelartikel:
45,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Große Tasche: 34x25x55 cm Kleine Tasche: 30x12x33 cm Spanngurt: 123cm Lang
Farbe:
Grau
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: einkaufs roller, Einkaufstrolley;Einkaufswagen;Zwiebelporsche;Einkaufstasche;Shopper;Einkaufsroller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 13 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.