Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar
Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar
Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar
Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar
Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar
Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar
Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar
Artikel-Nr.:
     C4401-87972500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87972500
EAN/GTIN:
     4008838217450
Suchbegriffe:
Thermokissen
ALU-Sitzkissen
Iso-Sitzkissen
Faltbares Sitzkissen für unterwegs

Maximex Thermositzkissen 2er Set, zusammenfaltbar

Das isolierende Thermo-Sitzkissen ist der perfekte Begleiter beim Spaziergang, im Stadion oder beim Wandern und der Gartenarbeit. Durch die Aluminium-Beschichtung wird die Körperwärme reflektiert und Sie sind so vor Kälte und Feuchtigkeit geschützt.

Immer und überall dabei! Das praktische Thermositzkissen können Sie in ein handliches Taschenformat zusammenfalten und entsprechend verstauen. Die strapazierfähige Textil-Unterseite ist im klassischen Grün gehalten und die Sitzfläche beträgt 35 x 35 cm. Im Lieferumfang ist ein 2er Set enthalten.

Textilzusammensetzung:

Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polyethylen

Material: Oberseite: 100 % Polyethylen, Unterseite: 100 % Polyester
Farbe: Sitzkissen: Moosgrün, Thermofläche: Silber, Gummiband: Schwarz
Maße B/H/T: 35 cm x 35 cm
Nettogewicht: 330 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
330 g
Bruttogewicht:
335 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Farbe:
Sitzkissen: Moosgrün, Thermofläche: Silber, Gummiband: Schwarz
Material:
Oberseite: 100 % Polyester, 100 % Polyethylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 35 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 210 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 455 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 700 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.