Maximex Universal Reinigungs-Caddy, Putzcenter, Blau
Wer putzen möchte, sollte alle Utensilien immer dabei haben. Mit dem praktischen Maximex Universal-Reinigungs-Caddy ist das kein Problem mehr.
In diesem Aufbewahrungskorb finden alle Reinigungs- und Pflegemittel einen sicheren und griffbereiten Platz. Mit diesem Caddy in frischem Blau haben Sie alle Reinigungsmittel für den Haus- oder Autoputz immer dabei. Auch Werkzeug findet in der cleveren Box einen übersichtlichen Ort.
Die Aufbewahrungsbox verfügt über ein großes Hauptfach und sechs Außentaschen, in denen Bürsten und Schwämme einen hervorragenden Platz finden. Wenn Sie den Reinigungs-Caddy nicht mehr benötigen, können Sie den Helfer auch platzsparend zusammenlegen und verstauen (nur 4 cm hoch).
Der Aufbewahrungskorb ist aus unempfindlichen Polyester gefertigt und mit einem gepolsterten Alu-Tragegriff kombiniert. So kann die Aufbewahrungsbox immer leicht und sicher transportiert werden.
Textilzusammensetzung:
•100% Polyester
Material: 100 % Polyester
Farbe: Tragetasche: Blau, Tragegriff: Silber
Maße B/H/T: 26,5 cm x 28 cm
Nettogewicht: 308 g