Maximex Teppichkehrer Grün, 28 x 105 x 19 cm
Sie wollen nicht mehr alles unter den Teppich kehren, sondern diesen lieber reinigen und pflegen? Dann sollten Sie sich für den Maximex Teppichkehrer entscheiden. Denn dieser ist wirklich immer zur Hand, wenn Sie ihn benötigen. Sie brauchen kein lästiges Stromkabel, sondern können den Teppichkehrer von Maximex gleich nutzen.
In nur wenigen Sekunden nimmt der Teppichkehrer jeden Schmutz von Ihren Böden auf. Denn selbst auf glatten Böden reinigt der Kehrer zuverlässig. Eine große und vor allem auch handliche Hilfe für den Haushalt ist dieser Maximex Teppichkehrer allemal.
Krümel, Staub, Haare und selbst Tierhaare haben ab sofort keine Chance mehr. Ohne Strom, aber dafür sehr kraftvoll und vor allem auch ohne Geräusche verrichtet der Maximex Teppichkehrer seinen Job und lässt Ihre Böden in neuer Sauberkeit erstrahlen. Dabei wird der Staub nicht aufgewirbelt und somit ist der Kehrer auch ideal für Allergiker.
Durch die geniale Konstruktion des Reinigers können Sie auch problemlos unter den Möbeln kehren. Entleeren Sie den Teppichkehrer von Maximex dann einfach, ohne dabei auf teure Staubsaugerbeutel setzen zu müssen. Sofern Sie den praktischen Helfer nicht mehr benötigen, können Sie diesen platzsparend verstauen - die klappbare Funktion macht dies möglich. Im Lieferumfang sind Metallgehäuse, der 3-teilige Stiel und ein zusätzlicher Reinigungskamm enthalten.
Der robuste Stiel ist in diesem Fall aus Eisen gefertigt und in Schwarz gehalten. Auch die grüne Abdeckung besteht aus stabilem Eisen. Bei den schwarzen Rädern und der Kehre wurde in diesem Fall auf zuverlässigen Kunststoff als Material gesetzt.
Auf dieses Produkt erhalten Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen.
Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Stiel: Eisen, Abdeckung: Eisen, Kehrer/Räder: Polypropylen
Farbe: Stiel: Schwarz, Abdeckung: Grün, Kehrer/Räder: Schwarz
Maße B/H/T: 28 cm x 105 cm x 19 cm
Nettogewicht: 1300 g