Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen
Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen
Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen
Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen
Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen
Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen
Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen
Artikel-Nr.:
     C4401-86870500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     86870500
EAN/GTIN:
     4008838226858
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schale
Edelstahl-Schüssel
Edelstahlschale
Edelstahlschüssel

Maximex Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale, Mit vier rutschfesten Silikonfüßen

Mit Maximex kann man sich die Arbeit in der Küche vereinfachen. So beispielsweise mit dem hochwertigen Bambus-Schneidbrett mit Edelstahlschale.

Die clevere Auffangschale eignet sich hervorragend zum Auffangen des Abfalles an, wenn Obst oder Gemüse auf dem praktischen Bambus-Brett geschnitten wird. Die Schale aus rostfreiem Edelstahl ist in das Brett aus Bambus integriert und kann bei Bedarf ganz einfach ausgezogen werden. Die Schneide-Abfälle landen so direkt in der Schale und die Arbeitsplatte bleibt sauber. Die Auffangschale kann bequem in der Spülmaschine gereinigt werden.

Für einen sicheren Stand verfügt das Bambus-Schneide-Brett mit Edelstahlschale über vier rutschfeste Silikonfüße.

Maße Schneidbrett: ca. 35 x 24,5 x 4 cm; Maße Schale: ca. 31,5 x 21,5 x 2 cm

Bitte beachten Sie, dass die Auffangschale für Abfälle (Schalen, etc.) vorgesehen ist. Sie ist weder zum Ablegen, noch zum Auftauen oder Anrichten von Speisen geeignet.

Material: Schneidbrett: Bambus, Auffangschale: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schneidbrett: Braun, Auffangschale: Silber
Maße B/H/T: 35 cm x 24,5 cm x 4 cm
Nettogewicht: 1207 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1207 g
Bruttogewicht:
1587 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
24,5 cm
Breite Einzelartikel:
35,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Schale (BxHxT): 31,5 x 21,5 x 2 cm
Farbe:
Schneidbrett: Braun, Auffangschale: Silber
Material:
Schneidbrett: Bambus, Auffangschale: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Holz-Schneidbrett, Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett bambus, schneidbrett, Schneidbretter, Hackbretter, Brotbretter, Frühstücksbrettchen, Küchenbretter aus Bambus, hygienisch, unzerbrechlich, Servierplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,89*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 78 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.