| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-86410500 Herst.-Nr.: 86410500 EAN/GTIN: 4008838625521 |
| |
|
| | |
| Maximex Wäsche-Rondell Edelstahl, Wäschetrockner Das Maximex Wäsche-Rondell ist ein handlicher Edelstahl Wäschetrockner für unterwegs und Zuhause. Er kann platzsparend zusammengefaltet werden und ist bei Bedarf im Handumdrehen wieder einsatzbereit. Das extra-große Wäsche-Rondell (Ø 27 cm) bietet jede Menge Platz zum Trocknen Ihrer Kleinteile. Der Wäsche-Trockner kann mit seinen Sturmhaken beim Camping einfach an der Zeltstange oder im Bad an der Vorhangstange Ihres Duschvorhangs aufgehängt werden. Seine 18 Wäscheklammern bieten komfortablen Platz für zahlreiche Kleinteile, wie Socken, Dessous, Spültücher oder ähnliches. Bei einer stürmischen Campingtour oder auf dem Balkon hält die spezielle Sturmsicherung den Wäschetrockner sicher fest. Seine robuste Verarbeitung aus rostfreiem Edelstahl macht ihn perfekt für Feuchträume und fürs Wäschetrocknen an frischer Luft. Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Silber glänzend Maße B/H/T: 26 cm x 27 cm Nettogewicht: 356 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 356 g | Bruttogewicht: | 436 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 9,0 cm | Farbe: | Silber glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Camping, Wäschetrockner, Edelstahl, Badezimmer, Zuhause, unterwegs, Rondell, rostfrei, Vorhangstange, Zeltstange |
| | |
| |