| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-84012500 Herst.-Nr.: 84012500 EAN/GTIN: 4008838839270 |
| |
|
| | |
| Maximex Fersensporn-Kissen Größe 38-40, mit Echtleder-Decksohle Ein Fersensporn schränkt Ihre Beweglichkeit schmerzhaft ein. Mit dem extra weichen, ergonomisch geformten Fersensporn-Kissen kann der Fuß in diesem Bereich entlastet werden. Diese Schuheinlage besteht aus zwei Kissen aus extra weichem Latex mit hautsympathischem Echt-Leder Fußbett. Mit dieser effektiven Polsterung wird der schmerzhafte Druckpunkt hohlgelegt. Mit einem Klebepunkt wird die bequeme Leder-Schuheinlage einfach im Schuh fixiert. Im Lieferumfang ist ein Paar Dämpfungs-Kissen, Qualität made in Europe, in der Größe 38-40 enthalten. Material: Oberseite: Leder, Unterseite: Gummi Farbe: Oberseite: Braun, Unterseite: Weiß Maße B/H/T: 6,5 cm x 1 cm x 9,3 cm Nettogewicht: 50 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 50 g | Bruttogewicht: | 52 g | Länge Einzelartikel: | 9,3 cm | Höhe Einzelartikel: | 1 cm | Breite Einzelartikel: | 6,5 cm | Maß Zusatzinfo: | 1 Stück | Farbe: | Braun |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |