Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Schützt die Pflanzengesundheit und fördert das Wachstum
Für natürlich schöne und gesunde Pflanzen! Mit seinen rein natürlichen Inhaltsstoffen wie Grüntee-Extrakten und Magnesiumsulfat stellt das Pflege- und Düngerspray Ihren Pflanzen wichtige Nährstoffe und Mineralien bereit, die die Pflanzengesundheit stärken und ein schnelles und gesundes Wachstum begünstigen.
Obendrein beugt das Spray, dank einer Kombination aus natürlichen ätherischen Pfefferminz- und Rosmarinöl, dem Insektenbefall vor.
Für alle Zimmer- und Gartenpflanzen geeignet. Für optimale Ergebnisse, die Pflanzen und das Bodensubstrat regelmäßig besprühen.
100 % natürliche, pflanzenbasierte Inhaltsstoffe. Frei von umweltschädlichen Bestandteilen.
Umweltfreundliche Verpackung aus 100 % recycelten Materialien.
Gebrauchsfertig in praktischer Pumpsprühflasche. Inhalt: 250 ml. Made in Germany.
Material: Flasche: Polyethylen, Biologisches Pflegemittel: Chemische Zusammensetzung
Farbe: Flasche: Dunkelbraun, Biologisches Pflegemittel: Weiß
Maße B/H/T: 5,5 cm x 16 cm
Nettogewicht: 250 g