| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-7379500 Herst.-Nr.: 7379500 EAN/GTIN: 4008838005378 |
| |
|
| | |
| Maximex Panier-Set Edelstahl 3-teilig, rostfrei Wenn die Lust auf Schnitzel mit knuspriger Panade groß ist, zaubert man mit diesem praktischen Panade-Set das perfekte Schnitzel im Handumdrehen. Einfach die drei Edelstahl-Schalen ineinanderstecken und mit Mehl, Ei und Paniermehl befüllen. So entsteht eine richtige "Panier-Straße" für ein Arbeiten ohne kleckern, tropfen und krümeln. Die Arbeitsplatte bleibt sauber und Fisch, Fleisch und Gemüse sind schnell paniert. Die hochwertigen Schalen aus rostfreiem, geschmacksneutralem Edelstahl eignen sich auch hervorragend zum Marinieren oder stilvollen Servieren von Beilagen. Nach Gebrauch lassen sich die Schalen bequem in der Spülmaschine reinigen und platzsparend im Schrank stapeln. Material: Edelstahl rostfrei Farbe: Glänzend Maße B/H/T: 15,7 cm x 3,2 cm x 22 cm Nettogewicht: 652 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 495 g | Bruttogewicht: | 598 g | Länge Einzelartikel: | 15,7 cm | Höhe Einzelartikel: | 3,2 cm | Breite Einzelartikel: | 22,0 cm | Farbe: | Glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinkostschale, auslageschale edelstahl, auslageschale, Panade, Panieren, Panierset, Panierhilfe, Panierschalen, Panadehilfe, Küche, Küchenzubehör |
| | |
| |