Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C4401-71534800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71534800
EAN/GTIN:
     4008838456590
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss

WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer, 2er Set, aus hochwertigem Kunststoff

Der clevere Besteckkasten von WENKO bringt Funktionalität in Küche oder Esszimmer. Im modernen Design aus hochwertigem, grau-weißem Kunststoff gefertigt passt der Korb in jede handelsübliche Schublade. Sie erhalten den Besteck-Organizer im praktischen 2er Set, sodass gleich mehrere oder eine große Schublade ausgestattet werden können.

Die je fünf separaten Besteckfächer ermöglichen die übersichtliche, getrennte Aufbewahrung von Messern, Gabeln, Löffeln, Teelöffeln oder Küchenmessern. Besonders praktisch: alle fünf Fächer sind anti-rutsch-beschichtet. So ist das Besteck stets vorsortiert und griffbereit verfügbar. Insgesamt haben die Kästen jeweils eine Größe von (B x H x T): 26,5 x 36,5 x 5 cm. Größe der einzelnen Fächer jeweils: 3 Fächer à 25 x 5,5 cm, 1 Fach 34 x 5,5 cm, 1 Fach 7,5 x 18,5 cm.

Material: Besteckkasten: Polypropylen, Anti-Rutsch-Beschichtung: TPE
Farbe: Besteckkasten: Weiß, Anti-Rutsch-Beschichtung: Dunkelgrau
Maße B/H/T: 26,5 cm x 5 cm x 36,5 cm
Nettogewicht: 644 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
644 g
Bruttogewicht:
1281 g
Länge Einzelartikel:
36,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
26,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Besteckkasten: Polypropylen, Anti-Rutsch-Beschichtung: TPE
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten höhe 5cm, bestecktrenner;schubladeneinsatz;schublade;besteckfach;besteck-aufbewahrung;besteck-kasten;messer;anti-rutsch;rutschfest;organizer;klein;küchenschublade;küche;kochbesteck;30;25;ordnungssystem;koch-utensilien;organisation;set;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.