Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material
WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material
WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material
WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material
WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material
WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material
WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material
Artikel-Nr.:
     C4401-71527800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71527800
EAN/GTIN:
     4008838455920
Suchbegriffe:
Kleidersack
Kleidertasche
wenko kleidersack
kleidersack

WENKO Kleidersack Air 150 x 60 cm, 4er Set, atmungsaktives Vlies-Material

Die Aufbewahrungsserie Air von WENKO bietet verschiedene Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei und platzsparend zu verstauen.

Der Kleidersack Air im komfortablen 4er Set eignet sich sowohl optimal zur staubfreien Aufbewahrung oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von hochwertigen Textilien, Hemden, Blusen, Anzügen oder Kleidern. Diese werden einfach mit dem Kleiderbügel in die Kleidersäcke eingefügt und dann im Kleiderschrank oder an der Garderobe aufgehängt.

Versehen mit einem durchgehenden Reißverschluss kann er bequem geöffnet und geschlossen werden. Ein kleines, transparentes Sichtfenster ermöglicht auch im geschlossenen Zustand einen Blick auf den Inhalt.

Die dunkelblaue Air-Serie ist aus hochwertigem, atmungsaktivem Vlies hergestellt und besonders solide.

Material: Kleidersack: 100 % Polypropylen
Farbe: Stoff: Blau, Folie: Transparent
Maße B/H/T: 60 cm x 150 cm
Nettogewicht: 680 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
680 g
Bruttogewicht:
920 g
Länge Einzelartikel:
150 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Blau
Material:
Kleidersack: 100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: kleider-sack;lang;150;160;jacken;braut-kleid;mantel;kleiderbeutel;anzug;kurz;reisen;motten-schutz;transparent;reißverschluss;hülle;plastik;aufbewahrung;staubfrei;set;staub-schutz;fenster;griff;kleiderschutzhülle;erwachsene;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.