Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm
WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm
WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm
WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm
WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm
WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm
WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-71520800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71520800
EAN/GTIN:
     4008838462010
Suchbegriffe:
abdichtband;dichtband;dichtungsband...

WENKO Abdichtband knickbar Transparent, 2er Set, jeweils 320 x 2,2 cm

Ihre Wanne ist nicht mehr ganz dicht und die Silberfische spielen bereits Verstecken zwischen Wand und Waschbecken? Mit den knickbaren Abdichtbändern von WENKO im praktischen 2er Set können Sie Ihre Badewanne, Duschtasse oder die Waschbecken im Badezimmer oder Gäste-WC mit wenigen Handgriffen selbst abdichten.

Zum Anbringen sind keine Vorkenntnisse erforderlich: Mit der Flexibilität eines Schlangenmenschen passen sich die Dichtungsbänder flexibel den Gegebenheiten an und sorgen für eine schnelle und saubere Abdichtung. Hierzu wird einfach der Klebestreifen von der Rückseite entfernt und das Dichtungsband Stück für Stück auf die abzudichtende Stelle geklebt und fest angedrückt. Im Anschluss können Sie wie gewohnt baden, duschen oder das Waschbecken benutzen: Die wasserundurchlässigen Bänder sorgen dafür, dass sich das Wasser keinen unzulässigen Weg sucht.

Die transparenten Klebebänder sind aus dauerelastischem Polyethylen gefertigt. Jedes Band hat eine Länge von 320 cm und eine Breite von 2,2 cm und lässt sich nach Belieben kürzen, sodass Sie mit einem Band - je nach Größe der Sanitärobjekte - auch mehrere Stellen im Haushalt abdichten können. Zum Reinigen der Abdichtung können handelsübliche Mittel verwendet werden.

Die praktischen Abdichtungsbänder sind alternativ auch noch in Weiß und in einer breiteren Ausführung im Handel erhältlich.

Material: Kunststoff
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 2,2 cm x 0,2 cm x 320 cm
Nettogewicht: 408 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
408 g
Bruttogewicht:
590 g
Länge Einzelartikel:
320 cm
Höhe Einzelartikel:
0,2 cm
Breite Einzelartikel:
2,2 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.