Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar
Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar
Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar
Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar
Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar
Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar
Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar
Artikel-Nr.:
     C4401-71486800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71486800
EAN/GTIN:
     4008069055579
Suchbegriffe:
möbelfolie;selbstklebende folie;bru...

Maximex Spiegeleffekt-Folie, 2er Set, zuschneidbar

Suchten Sie schon immer nach einem Spiegel, der nicht nur echt aussieht, sondern auch sicher und flexibel ist? Das Maximex 2er Set selbstklebender Spiegelfolie ist die innovative Antwort für einen stilvollen und sicheren Spiegelersatz!

Ist ein bruchsicherer Spiegel überhaupt möglich? Mit der Maximex Folie mit Spiegeleffekt wird diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet. Die selbstklebende Eigenschaft macht sie nicht nur leicht und sicher, sondern auch rückstandslos entfernbar – perfekt für Kinderzimmer und kreative Raumgestaltung, beispielsweise als Dekorfolie für Möbel! Wie wäre es, wenn Sie Ihren Spiegel nach Ihren Vorstellungen gestalten könnten? Durch das rückseitig bedruckte Raster können Sie die Folie exakt nach Ihren Wünschen zuschneiden.

Möchten Sie Ihren Räumen mehr Tiefe verleihen und das Wohnambiente aufwerten? Die spiegelnde Oberfläche der Folie sorgt für einen Hauch von Eleganz und vergrößert optisch den Raum. Die Anbringung ohne Bohren ist stressfrei und einfach – das bietet Ihnen die Maximex Spiegelfolie. Einfach auf glatten Oberflächen wie Wänden, Türen oder Kleiderschränken aufkleben und den Raum im Handumdrehen verwandeln.

Ein Spiegel, der sich Ihrer Kreativität anpasst!

Material: PET
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 58 cm x 150 cm
Nettogewicht: 900 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
900 g
Bruttogewicht:
1682 g
Länge Einzelartikel:
150 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
58 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
PET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.