Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel
Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel
Artikel-Nr.:
     C4401-71476800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71476800
EAN/GTIN:
     4008069050895
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
pu-schlauch 2m
pu schlauch

Maximex Schlauch-Fix 6er Set, weich, anschmiegsam und flexibel

Schützen Sie Ihre Füße und Hände vor nervigen Druckstellen und unbequemen Schuhen! Schlauchfix von Maximex ist die einfache Lösung für Ihre Alltagsprobleme.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten sich vor Blasen, Hühneraugen und Schwielen schützen, ohne dabei aufwändige Lösungen tragen zu müssen. Genau das bietet Schlauchfix – unkompliziert, effektiv und unauffällig.

Wir alle kennen das Gefühl von unbequemen Schuhen, besonders beim Wandern. Doch mit Schlauchfix müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen. Unser weicher Schaumstoffschlauch, ummantelt von atmungsaktiver Stoff-Gaze, bietet genau den Schutz, den Sie brauchen. Die Maße sind großzügige 2 Meter bei einem Durchmesser von 2,5 Zentimetern. Einfach zuschneiden, aufstecken und vergessen – so leicht kann es sein.

Schlauchfix ist mehr als nur eine Bandage. Es ist Ihr einfacher Weg, sich vor kleinen Ärgernissen zu schützen. Dünn genug, um kaum aufzufallen, und dennoch stark genug, um wirkungsvollen Schutz zu bieten. Ideal für Wanderfreunde!

Material: Schaumstoff: Polyurethan, Gaze: Polyester
Farbe: Schaumstoff: Weiß
Maße B/H/T: 100 cm x 2,5 cm
Nettogewicht: 81 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
81 g
Bruttogewicht:
250 g
Länge Einzelartikel:
2,5 cm
Höhe Einzelartikel:
100 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Schaumstoff: Polyurethan, Gaze: Polyester
Weitere Suchbegriffe: bandage;verband;schutz;zeh;finger;schlauch;schlauchbandage;schlauchverband;zehenverband;fingerverband;schlauchbandage zeh;schlauchbandage finger;zehenschutz;maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.