Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend
Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend
Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend
Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend
Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend
Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend
Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     C4401-71458800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71458800
EAN/GTIN:
     4008069045532
Suchbegriffe:
fußballenpolster;fußballenschutz;ba...

Maximex Memory Foam Vorderfuß-Polster, 6er Set, selbstklebend

Nie wieder schmerzende Füße, weil die Schuhe drücken. Wäre das nicht ein Traum? Und dieser kann mit dem praktischen Fersen-Halter aus Memory Foam von Maximex wahr werden.

Die hochwertigen Einlagen passen sich perfekt Ihren Füßen an und sorgen für einen weichen Tragekomfort. Auf diese Weise können Sie Ihre Fersen optimal unterstützen. Für die Fersen-Halter aus Memory Foam wurde thermoelastisches Hightech-Material, in Form von Polyester und PU-Schaum, verwendet, das auf Wärme reagiert und Ihre Fußkonturen exakt nachmodellieren kann. So wird die natürliche Form des Fußes unterstützt und der benötigte Halt wird Ihnen ab sofort nicht mehr fehlen.

Die selbstklebenden Fersen-Halter dämpfen bei jedem Schritt den Fuß und können so die jeweilige Problemzone unterstützen. Die innovativen Einlagen sind für alle Schuhgrößen passend. Bei Ihrer Bestellung erhalten Sie drei Paar Vorderfuß-Polster.


Material: Oberseite: Polyester, Füllung: Polyurethan
Farbe: Oberseite: Beige, Füllung: Weiß
Maße B/H/T: 11 cm x 0,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 33 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
33 g
Bruttogewicht:
199 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
0,5 cm
Breite Einzelartikel:
11 cm
Farbe:
Beige
Material:
Oberseite: Polyester, Füllung: Polyurethan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.