Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher
Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher
Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher
Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher
Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher
Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher
Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher
Artikel-Nr.:
     C4401-71369800
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     71369800
EAN/GTIN:
     4008069045204
Suchbegriffe:
Spiegelfolie
maximex spiegelfolie
spiegelfolie

Maximex Spiegelfolie 50 x 58 cm, Silber, 2er Set, bruchsicher

Hochqualitative Spiegel-Folie als täuschend echter Spiegelersatz

Neu! Jetzt mit verbesserter Spiegel-Oberfläche!
Die bruchsichere und kostengünstige Alternative zu einem Spiegel aus Glas.

Die täuschend echte und selbstklebende Spiegel-Folie kann dank des rückseitig bedruckten Rasters exakt auf die gewünschte Form zugeschnitten werden.
Im Gegensatz zu schweren, bruchempfindlichen Glasspiegeln, ist die Spiegelfolie leicht und einfach zu handhaben, absolut sicher und damit auch für Kinderzimmer geeignet.
Auch als Dekorfolie für Kommoden, Kleinmöbel etc. einsetzbar. Die spiegelnde Oberfläche verleiht Räumen optisch mehr Tiefe und wertet das Wohnambiente auf.
Bequem und platzsparend anzubringen – ganz ohne Bohren! Einfach auf Wand, Tür, Kleiderschrank etc. aufkleben.

Für alle glatten Oberflächen. Rückstandslos zu entfernen.

Die Maße der Spiegelfolie beträgt 50 x 58 cm. Sie erhalten ein praktisches 2er Set.

Material: Kunststoff (PET)
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 58 cm x 50 cm
Nettogewicht: 526 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
526 g
Bruttogewicht:
1434 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
58 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Spiegelfolie;Spiegel-Folie;Spiegel Folie;Selbstklebende Spiegelfolie;Selbstklebende Spiegel-Folie;Selbstklebende Spiegel Folie;Bruchsichere Spiegelfolie;Bruchsichere Spiegel-Folie;Bruchsichere Spiegel Folie;Folie mit Spiegel;Spiegelnde Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.