Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design
WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design
Artikel-Nr.:
     C4401-71357800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71357800
EAN/GTIN:
     4008838430354
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box

WENKO Aufbewahrungsdosen Nero Set, 3-teilig, Beige, Vorratsdosen im Retro-Design

Die praktischen Aufbewahrungsdosen Nero von WENKO sind aus lebensmittelechtem, beige lackiertem Metall gefertigt und bringen durch ihr Retro-Design einen nostalgischen Charme in die Küche. Der abnehmbare Deckel der Metalldosen gewährleistet eine leichte Handhabung beim Entnehmen oder Befüllen von Lebensmitteln. Ein silberfarbenes Schild aus Aluminium, das auf den Dosen angebracht ist, lässt sich leicht mit einem Stift beschriften, somit ist immer sichtbar, welche Lebensmittel sich in den Boxen befinden.

Die kleinste Aufbewahrungsdose Nero hat ein Fassungsvermögen von 1 Liter und eignet sich zur Aufbewahrung von trockenen Lebensmitteln, wie Mehl, Zucker, Müsli und mehr. Der Deckel der Aufbewahrungsdose ist mit einem Silikonring versehen, Lebensmittel behalten somit ihr Aroma, bleiben lange frisch und sind vor Feuchtigkeit geschützt.

Die mittlere Aufbewahrungsdose Nero hat ein Fassungsvermögen von 1,6 Litern und eignet sich ebenfalls zur Aufbewahrung von trockenen Lebensmitteln, wie Kaffeepulver, Kaffeebohnen, Reis und mehr. Der Deckel der Aufbewahrungsdose ist mit einem Silikonring versehen, Lebensmittel behalten somit ihr Aroma, bleiben lange frisch und sind vor Feuchtigkeit geschützt.

Die Aufbewahrungsdose Nero mit Löchern hat ein Fassungsvermögen von 4 Litern und eignet sich zur Aufbewahrung von trockenen Lebensmitteln, besonders aber für Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch. Da die Löcher für einen optimalen Luftaustausch sorgen, sind die Lebensmittel vor Schimmel geschützt und bleiben länger frisch.

Die Vorratsdosen Nero von WENKO sind der ideale Küchenhelfer, sie schaffen Ordnung in der Küche und Vorratskammer und sind gleichzeitig ein dekoratives Accessoire. Das praktische Set beinhaltet 3 Dosen.

Maße B/H/T: 21 cm x 18,7 cm
Nettogewicht: 1096 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1096 g
Bruttogewicht:
1596 g
Länge Einzelartikel:
18,7 cm
Höhe Einzelartikel:
21 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 4 l
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, Universal-Vorratsbehälter, Universal-Vorratsboxen, Universal-Vorratsdosen, wenko aufbewahrungsdose, aufbewahrungsdose, Vorrats-dose;aufbewahrungsdose;retro;küchendose;kartoffeltopf;zwiebeltopf;deckel;3er Set;3teilig;haushaltswaren;beschreibbar;kartoffeln aufbewahren;vorratsbehälter;küchenbehälter;kartoffelbehälter;belüftet;Löcher;Küche;klein;Aufbewahrung;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.