Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleidersack Deep Black 60 x 150 cm, 3er Set, abwaschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleidersack Deep Black 60 x 150 cm, 3er Set, abwaschbar
WENKO Kleidersack Deep Black 60 x 150 cm, 3er Set, abwaschbar
WENKO Kleidersack Deep Black 60 x 150 cm, 3er Set, abwaschbar
WENKO Kleidersack Deep Black 60 x 150 cm, 3er Set, abwaschbar
WENKO Kleidersack Deep Black 60 x 150 cm, 3er Set, abwaschbar
Artikel-Nr.:
     C4401-71288800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71288800
EAN/GTIN:
     4008838404089
Suchbegriffe:
Kleidersack
Kleidertasche
wenko kleidersack
kleidersack

WENKO Kleidersack Deep Black 60 x 150 cm, 3er Set, abwaschbar

Der vielseitig einsetzbare Kleidersack Deep Black von WENKO eignet sich optimal zur staubfreien Aufbewahrung von Saisonartikeln oder auch als Reisebegleiter zum schonenden Transport von Hemden, Blusen, Anzügen oder Kleidern. Diese werden einfach mit dem Kleiderbügel in die Kleidersäcke eingefügt und dann im Kleiderschrank oder an der Garderobe aufgehängt. Staub und Motten bleiben draußen!

Der praktische Kleidersack ist aus pflegeleichtem und abwaschbarem Kunststoff (PEVA) in elegantem Schwarz hergestellt und mit einem durchgehenden Reißverschluss versehen, durch den der Kleidersack bequem geöffnet und geschlossen werden kann. Ein transparentes Sichtfenster gewährt auch in geschlossenem Zustand einen schnellen Blick auf den Inhalt: Das spart Zeit bei der Suche nach dem gesuchten Kleidungsstück.

Mit einer Länge von 150 cm und einer Breite von 60 cm lassen sich auch längere Kleider, Mäntel oder Kostüme knitterfrei im Kleidersack verstauen und auf einer Kleiderstange oder an einer Garderobe bequem aufhängen. Und da man häufig mehr als nur ein Kleidungsstück zu verstauen hat, kommt der Kleidersack gleich als Trio zu Ihnen nach Hause.

Nettogewicht: 540 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
540 g
Bruttogewicht:
1340 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: kleider-sack;jacken;braut-kleid;abend;mantel;anzug;kurz ;lang ;set;vakuum;vacuum;motten-schutz;transparent ;mit ;reißverschluss ;hülle ;plastik ;aufbewahrung;von;hemden;set;staub-schutz;120 x 60; 150;fenster ;griff;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.