Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandhaken Bosio inkl. Kleber, Schwarz matt, Befestigen ohne bohren - Power-Loc®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandhaken Bosio inkl. Kleber, Schwarz matt, Befestigen ohne bohren - Power-Loc®
WENKO Wandhaken Bosio inkl. Kleber, Schwarz matt, Befestigen ohne bohren - Power-Loc®
WENKO Wandhaken Bosio inkl. Kleber, Schwarz matt, Befestigen ohne bohren - Power-Loc®
WENKO Wandhaken Bosio inkl. Kleber, Schwarz matt, Befestigen ohne bohren - Power-Loc®
WENKO Wandhaken Bosio inkl. Kleber, Schwarz matt, Befestigen ohne bohren - Power-Loc®
Artikel-Nr.:
     C4401-71235800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71235800
EAN/GTIN:
     4008838406175
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wenko wandhaken

WENKO Wandhaken Bosio inkl. Kleber, Schwarz matt, Befestigen ohne bohren - Power-Loc®

Die trendige Bad-Serie Bosio Black von WENKO im Industrial Style verleiht allen Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Küchen & Bädern.

Der elegante, mattierte Haken im angesagten schwarzen Gewand hilft beim Ordnung halten im Bad, WC und im gesamten Haushalt. So hat alles seinen Platz und wird griffbereit aufbewahrt, egal ob Handtuch, Waschlappen oder Badetuch. Schrauben und Dübel zur Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Zur Befestigung ohne Bohren erhalten Sie die Ersatzklebetube des Power-Loc® Klebers von WENKO mit 10 ml Inhalt. Die Power-Loc®-Klebetechnik ermöglicht eine einfache Anbringung und eine rückstandslose Entfernung. In der Hightech-Forschung entwickelt hat sie sich bereits millionenfach in Industrie und Profi-Handwerk bewährt.

Die Befestigungsserie Power-Loc® zeichnet sich durch extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen, z.B. Fliesen, Naturstein, Glas, Beton, Metall, Holz und vielen Kunststoffen aus. Das Befestigungssystem hält problemlos auch auf rauem und leicht unebenem Untergrund. Durch den speziell entwickelten Klebstoff aus der Hightech-Forschung sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 80 kg belastbar. Problemlos kann es jederzeit wieder rückstandslos entfernt und neu eingesetzt werden.

Nettogewicht: 175 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
175 g
Bruttogewicht:
375 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, magische haken;wandhaken selbstklebend;wandhaken vintage;wandhaken holz;wandhaken schwarz;wandhaken garderobe;hakenleiste;haken selbstklebend;handtuchhaken;selbstklebende haken;schwammhalter selbstklebend;hakenleiste küche;schlüsselhaken;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.