Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür
WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür
WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür
WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür
WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür
WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür
WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür
Artikel-Nr.:
     C4401-71189800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71189800
EAN/GTIN:
     4008838394045
Suchbegriffe:
magische haken;Wandhaken selbstkleb...

WENKO Küchenhaken Push Matt Schwarz, 3er Set, Zum Einhängen an die Schublade und die Schranktür

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Hoch funktional und stabil in der Ausführung

Mit dem cleveren Küchenhaken Push im 3er Set haben Sie das unerlässliche Geschirrhandtuch stets in greifbarer Nähe. Die formschönen Haken aus rostfreiem Edelstahl und Kunststoff lassen sich bequem an der Schublade oder Schranktüre mit einer Falzstärke von 2 cm einhängen. Das platzsparende und dabei dekorative Universalgenie eignet sich optimal zum Aufhängen von Geschirrtüchern, Handtüchern oder Topflappen an den Küchenschränken. Das Tuch oder andere Textilien werden einfach in den mattierten Haken gedrückt und bei Bedarf wieder rausgezogen. So sind alle nützlichen Utensilien stets griffbereit für den nächsten Einsatz.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!

Black Outdoor Kitchen: Mit der Reihe Black Outdoor Kitchen bietet WENKO Ihnen eine Vielzahl an cleveren Artikeln, die Ihre Outdoor-Küche noch funktionaler machen. Lange Wege in die Küche gehören mit dem breiten Spektrum an Helfern, die sich wunderbar gegenseitig ergänzen, der Vergangenheit an.

Material: Haken: Edelstahl rostfrei, Klemmvorrichtung: Kunststoff (TPR), Kratzschutz: Kunststoff (EVA)
Farbe: Haken: Schwarz, Klemmvorrichtung: Schwarz, Kratzschutz: Schwarz
Maße B/H/T: 5 cm x 6 cm x 4 cm
Nettogewicht: 219 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
219 g
Bruttogewicht:
419 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Haken: Edelstahl rostfrei, Klemmvorrichtung: Kunststoff (TPR), Kratzschutz: Kunststoff (EVA)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.