Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall
Artikel-Nr.:
     C4401-71144800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71144800
EAN/GTIN:
     4008838400128
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
wenko küchenrollenhalter
küchenrollen halter

WENKO Rollenhalter Jet, aus pulverbeschichtetem Metall

Modernes Design trifft Funktionalität: Die Serie Jet von WENKO in elegantem Schwarz vereint den modernen Industrial Style mit cleveren Aufbewahrungsmöglichkeiten. Verleihen Sie Ihrer Küche mit diesen praktischen Helfern im Handumdrehen einen einheitlichen, cleanen Look.

Der Rollenhalter Jet aus pulverbeschichtetem Metall ist eine platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihr Küchenpapier. Anstatt die Küchenrolle im Schrank zu verstecken oder unansehnlich auf der Küchenzeile hin und her zu räumen, können Sie sie mit dem Halter stilvoll, trocken und vor allem griffbereit an der Wand aufbewahren. Die Ablage des Rollenhalters bietet mit ihren Maßen von ca. 30 x 11,5 cm zusätzlichen Platz für kleine Dosen, Gewürze oder Deko-Elemente. Der Küchenpapierhalter lässt sich mit den anderen Ablagen der Serie Jet von WENKO kombinieren, falls Sie zusätzliche Fläche benötigen.

Mit Schrauben und Dübeln wird der Halter an der Wand angebracht - das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Der Abstand zwischen den Bohrlöchern beträgt 22,5 cm. Der Halter misst insgesamt (B x H x T): 30 x 15 x 12 cm.

Der Rollenhalter kann alternativ durch die mitgelieferten Static-Loc® Plus Jet Adapter ohne Bohren befestigt werden. Durch statische Aufladung sorgen die Spezial-Pads für starken Halt auf allen glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z. B. Glas oder Acryl).
Einfach die Schutzfolie abziehen, die Pads fest an der Wand andrücken, das Regal aufsetzen und festdrehen. Die Spezial-Pads lassen sich rückstandslos entfernen und repositionieren. Falls Sie Ersatz-Adapter benötigen, können Sie diese einfach nachbestellen (Static-Loc® Plus Adapter Set Jet).


Material: Küchenrollenhalter: Eisen
Farbe: Küchenrollenhalter: Schwarz
Maße B/H/T: 30 cm x 15 cm x 12 cm
Nettogewicht: 1206 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1206 g
Bruttogewicht:
1410 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
15 cm
Breite Einzelartikel:
30 cm
Maß Zusatzinfo:
Dicke des Eisens: 1,2mm Bohrlochabstand: 22,5cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Küchenrollenhalter: Eisen
Weitere Suchbegriffe: Küchenrollenhalter;Papier-Rollen-halter;Küchen-rolle;Küchen-papier;Küchen-krepp;Haushalts-papier;Wand-rollen-halter;Halterung;hängend;Haushaltsrolle;Platz-sparen;ohne Bohren;Reinigung;sauber-machen;Wand-Montage;Minimalistisch;Clean;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 52 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.