Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum
WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum
WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum
WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum
WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum
WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum
WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum
Artikel-Nr.:
     C4401-71134800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71134800
EAN/GTIN:
     4008838377536
Suchbegriffe:
Garderobe;Standgarderobe;Scandi-Sty...

WENKO Standgarderobe Finja, mit 2 Ablagen für zusätzlichen Stauraum

Die charmante Wohn-Serie Finja von WENKO im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichten Formen, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt.

Alle Einrichtungsgegenstände der Finja-Möbel Serie sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten die Möbelstücke klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die Platten aus mitteldichten Holzfasern (MDF) sind im schlichten Weiß gehalten.

Die Standgarderobe Finja von WENKO ist in vielerlei Hinsicht ein Highlight für Ihr Zuhause. Trotz der kompakten Maße von (B x H x T): 95 x 172 x 42 cm bietet sie dank ihrer 2 Ablagen einiges an Platz. Klassisch im Eingangsbereich aufgestellt ist die Standgarderobe der ideale Aufbewahrungsort für Jacken und Schuhe - sowohl für Sie als auch für Ihre Gäste.

Aber nicht nur im Flur ist sie ein hilfreicher Hingucker. Dank des trendigen, aber minimalistischen Scandi-Designs fügt sich die Garderobe auch harmonisch in Ihr Wohn- oder Schlafzimmer ein. Hier erweist sie sich nicht nur als praktische Aufbewahrungslösung: die Standgarderobe Finja bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre Kleidung und Accessoires dekorativ zu präsentieren.

Auf der weißen Kleiderstange aus Metall finden Ihre Lieblingsstücke einen ansprechenden Platz. So halten Sie Ihre Favoriten stets sichtbar und griffbereit zusammen. Auch zur knitterfreien Hängung von Hemden und Blusen ist die Kleiderstange optimal geeignet.

Die weißen Ablagen aus MDF können Sie natürlich für Schuhe nutzen, aber auch Schals, Hüte oder Deko-Elemente lassen sich hier platzieren. Die Standgarderobe Finja von WENKO punktet nicht nur mit Nachhaltigkeit und Funktionalität, sondern auch mit Vielseitigkeit.

Material: Garderobe : Bambus, Schuhablagen : MDF, Stange : Metall
Farbe: Garderobe : Braun, Schuhablagen : Weiß, Stange : Weiß
Maße B/H/T: 95 cm x 172 cm x 42 cm
Nettogewicht: 10743 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
10743 g
Bruttogewicht:
11513 g
Länge Einzelartikel:
42 cm
Höhe Einzelartikel:
172 cm
Breite Einzelartikel:
95 cm
Farbe:
Braun
Material:
Garderobe : Bambus, Schuhablagen : MDF, Stange : Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 13 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.