Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss
WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss
WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss
WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss
WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss
WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss
WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss
Artikel-Nr.:
     C4401-71057800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71057800
EAN/GTIN:
     4008838391471
Suchbegriffe:
Öl-set-geschenk;olivenöl-flasche;öl...

WENKO Öl & Essig Spender Flip 0,45 L, 2er Set, mit Auto Flip für automatischen Verschluss

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Transparentes Design mit Funktion

Der Öl & Essig Ausgießer Flip von WENKO hat ein großzügiges Fassungsvermögen von 450 ml. Die transparente Glasflasche zeigt immer an, wie viel Inhalt die Flasche noch hat. Zudem können Kräuter, die in das Öl eingelegt sind, zu einem absoluten Deko-Element werden. Ausgestattet mit der Auto-Flip Funktion läuft der Inhalt bei Neigung der Flasche Richtung Tisch bequem hinaus. Bringt man die Flasche nun in die Ausgangsposition zurück, so verschließt der Ausgießer automatisch nach Ausgabe der gewünschten Menge. Sie erhalten ein komfortables 2er Set.

Hochwertiges Material

Die Ölflasche aus Glas wird kombiniert mit einem schwarzen Deckel aus rostfreiem Edelstahl. Der Verschluss ist aus Kunststoff (ABS gefertigt. Mit diesem ansprechenden Design passt der Essig-Ausgießer hervorragend in das Black Outdoor Kitchen Konzept. Die passende Ergänzung stellt die Serie Boga von WENKO dar, die unter anderem schicke Gewürzgläser umfasst.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Flasche : Glas, Deckel : Edelstahl rostfrei, Verschluss : Kunststoff (ABS)
Farbe: Flasche : Transparent, Deckel : Schwarz gekälkt, Verschluss : Schwarz
Maße B/H/T: 6,5 cm x 20 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 522 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
522 g
Bruttogewicht:
722 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
6,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.45 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Flasche : Glas, Deckel : Edelstahl rostfrei, Verschluss : Kunststoff (ABS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.