Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren
Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren
Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren
Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren
Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren
Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren
Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-70014400
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     70014400
EAN/GTIN:
     4008069125784
Suchbegriffe:
Dusch-regal;ablage;ohne;bohren;eck;...

Allstar Klemm-Fix-Ecke Weiß, Befestigen ohne bohren

Innovativ und trendig, so setzt die platzsparende Klemm-Fix-Ecke Akzente in jeden Haushalt. Das praktische Eckregal haftet durch seinen Saugmechanismus auf vielen Oberflächen, ganz ohne Schrauben und Bohren!

Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Eckablage an gewünschter Stelle (90 Grad Winkel) positionieren und den Hebel umlegen. Die Saugnäpfe werden so an den Untergrund fest gedrückt und die Ablage hält sicher.

Das elegante Badregal ist aus hochwertigem, weißem Kunststoff gefertigt und kann sofort belastet (bis 5 kg) und jederzeit repositioniert werden. Die Eckablage bietet die ideale Stauraumnutzung für jedes Badezimmer. Alle Pflegeutensilien und Bad-Accessoires hält das praktische Eckregal gleich dekorativ griffbereit. Gängige Shampoo und Duschgel Flaschen können einfach über Kopf aufbewahrt werden, sodass die Flasche restlos aufgebraucht werden kann. Kein lästiges Schütteln während des Duschens mehr!

Die beiden zusätzlichen Haken ermöglichen das Aufhängen von Waschlappen, Handtüchern, etc.

Material: Wandablage: Kunststoff (ABS), Klemmhalterungen: Kunststoff (TPE)
Farbe: Wandablage: Weiß, Klemmhalterungen: Transparent
Maße B/H/T: 33 cm x 4,5 cm x 22 cm
Nettogewicht: 412 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
412 g
Bruttogewicht:
541 g
Länge Einzelartikel:
22 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
33 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Wandablage: Kunststoff (ABS), Klemmhalterungen: Kunststoff (TPE)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 78 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.