WENKO Wäschesammler Corno Salbei, Wäschekorb, 43 l
Was nur tun mit den vielen ungenutzten Ecken? Mit dem Wäschesammler Corno Salbei lassen sich ab sofort selbst die Leerräume neben Schränken und Regalen hervorragend ausnutzen.
Der platzsparende, schmale Wäschesammler ist dabei aus hochwertigem Polyester gefertigt und unkompliziert durch seine vier Rollen verschiebbar. Durch die Sichtschutzabdeckung kann die unschöne Schmutzwäsche gelungen versteckt werden. So können Nischen und Ecken ab sofort zum praktischen Stauraum werden. Der Wäschesammler Salbei in der Trendfarbe Salbeigrün hat ein Fassungsvermögen von 43 Litern.
Wachstum, Regeneration und Sauberkeit – Grün ist fest mit der Natur sowie dem gesunden Leben verbunden und findet häufig Verwendung, wenn es um unsere Umwelt geht. Das hoffnungsvolle Grün steht aber auch für Reinheit, Glück und Wohlstand. Salbeigrün ist der kühlere, ausgeglichene Verwandte von Grün. Es fügt sich auf unbeschwerte Weise dezent und filigran in Ihr bestehendes Interieur ein. Da Grün eine angenehm beruhigende Ausstrahlung hat, eignet sich der Farbton ideal fürs Schlafzimmer.
Ruhe - still, leicht und sorgenfrei soll sie unaufdringlich und beharrlich Kraft spenden. Nach diesem Gedanken wurde der Wäschesammler Corno Salbeigrün von WENKO konzipiert, der Ihr Zuhause mit entspannter Frische akzentuiert und ganz natürlich bereichert!
Material: Wäschesammler: 100 % Polyester, Rollen: Polypropylen
Farbe: Stoff: Grün, Rollen : Schwarz, Verstärkungsstreben: Schwarz
Maße B/H/T: 18,5 cm x 60 cm x 40 cm
Nettogewicht: 850 g