Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdosen Malta, 4er Set, Keramikdosen im trendigen Farbblockdesign in Grau/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdosen Malta, 4er Set, Keramikdosen im trendigen Farbblockdesign in Grau/Weiß
WENKO Aufbewahrungsdosen Malta, 4er Set, Keramikdosen im trendigen Farbblockdesign in Grau/Weiß
WENKO Aufbewahrungsdosen Malta, 4er Set, Keramikdosen im trendigen Farbblockdesign in Grau/Weiß
WENKO Aufbewahrungsdosen Malta, 4er Set, Keramikdosen im trendigen Farbblockdesign in Grau/Weiß
WENKO Aufbewahrungsdosen Malta, 4er Set, Keramikdosen im trendigen Farbblockdesign in Grau/Weiß
WENKO Aufbewahrungsdosen Malta, 4er Set, Keramikdosen im trendigen Farbblockdesign in Grau/Weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-69561800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69561800
EAN/GTIN:
     4008838352793
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
wenko aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose

WENKO Aufbewahrungsdosen Malta, 4er Set, Keramikdosen im trendigen Farbblockdesign in Grau/Weiß

WENKO steht seit Ende der 1950er Jahre für erfolgreiche Produkte rund um Bad, Küche, Wäsche und Wohnen, die durch Erfindungsgeist und Innovationskraft stets "Die bessere Idee" verfolgen und das Leben jeden Tag ein wenig angenehmer und komfortabler machen. WENKO ist Ihr Experte für nützliche Helfer im Haushalt, trendige Badaccessoires und clevere Ordnungssysteme für die Küche.

In diesem Set sind die vier Größen der Aufbewahrungsdose Malta enthalten:
0,45 l; Maße (B/T x H): Ø 10 x 10 cm
0,75 l; Maße (B/T x H): Ø 14 x 8,5 cm
0,95 l; Maße (B/T x H): Ø 11 x 14,5 cm
1,45 l; Maße (B/T x H): Ø 12,5 x 18,5 cm

Nettogewicht: 2660 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2660 g
Bruttogewicht:
2660 g
Länge Einzelartikel:
0 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: dose;vorratsdose;aufbewahrung;aufbewahrungsdose;aufbewahrungsglas;aufbewahrungsgläser;behälter;vorratsglas;dekogefäß;glasdosen;kermik;lebensmittelaufbewahrung;müslidosen;porzellanschüttdose;verschlußvoratsdosen;vorratsbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.