Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig
WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig
Artikel-Nr.:
     C4401-69255800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69255800
EAN/GTIN:
     4008838235072
Suchbegriffe:
bad
set
garnitur
zubehör

WENKO Bad-Accessoires Set Pottery Sand 3-teilig, Zahnputzbecher, Seifenspender & WC-Garnitur

Mit den schönen Bad-Accessoires der WENKO Serie Pottery Sand bringen Sie ein natürliches Ambiente in Ihr Badezimmer. Gefertigt aus hochwertiger Keramik und von Hand bemalt sind die Bad-Utensilien zeitlos schön und jedes Stück ein Unikat. Das Set beinhaltet einen Seifenspender, einen Zahnputzbecher und eine WC-Garnitur. Alle Artikel sind in einem anspruchsvollen und natürlichen Beige gehalten und setzen so gezielt stilvolle Akzente in jedem Haushalt.

Der schöne Seifenspender Pottery Sand eignet sich hervorragend für jedes Bad und Gäste-WC.
Der praktische Schraubverschluss des Spenders ermöglicht ein leichtes Befüllen (ca. 360 ml) mit Seife, Lotion, etc. Durch die praktische Pumpvorrichtung kommt auch immer nur so viel Seife aus dem Spender, wie benötigt wird, ganz einfach auf Knopfdruck.
Auch in der Küche als bezaubernder Spülmittelspender macht der Seifenspender eine gute Figur. Vorbei sind die Zeiten der unansehnlichen Plastikflaschen.

Hier wurde ein wunderbarer Zahnputzbecher geschaffen, in dem die Zahnbürsten und Zahnpasta nur allzu gerne Platz nehmen und griffbereit zur Verfügung stehen. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?
Durch das harmonische Design und das natürliche Beige lässt sich dieser Zahnputzbecher hervorragend in jedes bestehende Badezimmer-Design integrieren.

Durch die natürliche Farbgebung in modernem Beige bringt die charmante WC-Garnitur Design und Funktionalität in jeden Haushalt.
Mit der klassischen WC-Garnitur wird die Toilette gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung.
Die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbarem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm ist im Lieferumfang enthalten.

Material: Keramik
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 12,5 cm x 39,5 cm x 12,5 cm
Nettogewicht: 1197 g

Highlights:

  • 3-teiliges Bad-Set aus hochwertiger Keramik in angesagtem, natürlichem Beige von Hand bemalt
  • Nachfüllbarer Seifendosierer ideal für Bad, Küche und Gäste-WC, Füllmenge: 360 ml Flüssigseife, Waschlotion oder Spülmittel
  • Attraktiver Zahnbecher zur Aufbewahrung von Zahnbürsten und Zahnpasta, ideal für Bad und Gäste-WC
  • Offener Toilettenbürstenhalter mit hygienischer WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 7,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1197 g
Bruttogewicht:
1893 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
39,5 cm
Breite Einzelartikel:
12,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Zahnputzbecher - Ø: 8 x 11 cm / Seifenspender - Ø: 8 x 17,5 cm / WC-Garnitur - Ø: 12,5 x 39,5 cm
Farbe:
Beige
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: gäste, wc, aufbewahrung, sanitär, geschenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.