Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-65540800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65540800
EAN/GTIN:
     4008838333129
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Bügeltischbezug Air Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm

Mit WENKO Wäsche bügeln wie die Profis! Der hochwertige Bügeltischbezug Air Comfort M bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit diesem Bügelbrettbezug wird Bügeln zu einem echten Kinderspiel.

Das Gewebe in Premium-Qualität des patentierten Bügeltischbezugs Air Comfort M bringt perfekte und knitterfreie Bügelergebnisse. Dafür sorgen 5 Lagen mit insgesamt 6 mm Polsterung und ganz speziellen Eigenschaften, die das Bügeln leichter, effektiver und angenehmer machen.
1. Lage: 100 % Baumwolle – Auf diesem extra dichten und strapazierfähigen Baumwollstoff liegt die Kleidung rutschsicher auf, was das faltenfreie Bügeln enorm erleichtert.
2. Lage: Komfort-Polsterung aus 2 mm Schaumstoff sorgt für leichtes und knitterfreies Bügeln und schont die Kleidungsstücke.
3. Lage: Polster aus Moltongewebe – Die Schicht aus dichtem Molton ist ein zusätzliches Polster und nimmt außerdem Hitze und Dampf optimal auf, sodass der Bezug auch für Dampfbügeleisen geeignet ist.
4. Lage: Aluminiumschicht – Durch die Schicht aus Aluminium wird die Hitze reflektiert und es tritt ein Gegenbügeleffekt ein, sodass die Kleidungsstücke im besten Fall nur von einer Seite gebügelt werden müssen. Außerdem verhindert die geschlossene Schicht das Durchtropfen von Wasser.
5. Lage: Weiteres dickes Schaumstoffpolster – Die fünfte Lage 3 mm rundet den Bezug mit einer weiteren Polsterung ab.

Das Besondere am Bügeltischbezug Air Comfort ist darüber hinaus das Luftpolster, welches sich durch die im Gewebe enthaltene Aluminiumschicht und dem Dampf aus Bügeleisen oder Bügelstation bildet. Mit diesem Luftpolster zwischen den Lagen gleitet das Bügeleisen "wie auf Wolken" und die Hitze wird zusätzlich reflektiert. Dies sorgt für ein extrem komfortables Bügeln sowie ein schnelles und glattes Bügelergebnis. Der Bügeltischbezug ist außerdem tropfwasserdicht, auch bei der Verwendung von Dampfbügeleisen oder Dampfbügelstationen tropft kein Wasser durch und der Fußboden bleibt trocken.

Der Bügeltischbezug passt sich aufgrund seines dehnbaren Gewebes flexibel der Brettgröße an und ist damit universell bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 125 x 40 cm einsetzbar.
Für eine kinderleichte Befestigung ist auch gesorgt. Zuerst wird der Bezug mit dem Kordelzug um das Bügelbrett gespannt und die Kordel mit der Schnell-Spann-Befestigung festgezogen. Zuerst wird der Bezug mit dem Kordelzug um das Bügelbrett gespannt und die Kordel mit der Schnell-Spann-Befestigung festgezogen.
Zusätzlich werden dann die zwei mitgelieferten Bügeltischbezugspanner an beliebige Stellen am Bezug befestigt. Somit sitzt der Bezug perfekt ohne Verrutschen und ohne lästige Falten.

Der Bügelbrettbezug ist in Europa hergestellt, langlebig und hochwertig – für mehr Freude am Bügeln.
Die Fertigung in Europa gewährleistet, dass die hiesigen Arbeitsrecht- und Umweltstandards respektiert werden. Außerdem werden die Transportwege kurz gehalten und so der CO2-Ausstoß minimiert. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung.
Zudem hat der hochwertige Bezug den Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien.

Material: Bezug: 100 % Baumwolle, Molton: 100 % Polyester, Polsterung: Polyurethanschaumstoff, Beschichtung: Aluminium
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 40 cm x 125 cm
Nettogewicht: 251 g

Highlights:

  • Patentiertes Premium-Gewebe: Der patentierte Bügelbrettbezug mit 5 Lagen sorgt für optimale Dampf- und Hitzereflektion und somit für ein extrem glattes Bügelergebnis
  • Müheloses Bügeln mit Zeitersparnis: Die integrierte 3-fach Komfortpolsterung mit dicken Schaumstofflagen und Moltonpolster in Kombination mit der hitzereflektierenden Aluminiumschicht ermöglichen einen Gegenbügeleffekt, der Zeit und Strom spart
  • Made in Europe: Der Bügelbrettüberzug ist zu 100% dampfbügelgeeignet und tropft dank der Dampfsperre nicht. Hergestellt in Europa für kurze Transportwege und minimierten CO2-Ausstoß
  • Bequem in der Handhabung mit Bezugsspanner: Der Bügelbezug ist kinderleicht aufzuziehen durch den flexiblen Rundum-Kordelzug mit Straff-Spann-Funktion und garantiert einen festen Sitz. Passgenau durch 2 zusätzliche Bezugsspanner, perfekt ohne Verrutschen und ohne lästige Falten. Der Überzug der Größe M passt sich flexibel an und ist damit universell bei Bügelbrettern von maximal ca. 125 x 40 cm einsetzbar
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Bezug haben, ist er Öko-Tex zertifiziert (für schadstofffreie Materialien), Bezug: 100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
251 g
Bruttogewicht:
304 g
Länge Einzelartikel:
125 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Tischgröße; Bezug (LxB): 131 x 50 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle, Molton: 100 % Polyester, Polsterung: Polyurethanschaumstoff, Beschichtung: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, bügelbrettbezug wenko, bügelbezug, Bügel-brett-bezug, tisch, bügelperlen, bügelbrett, hülle, spanner, dampfbügeleisen, xl, xxl, polsterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 14 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 84 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 182 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 280 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.