Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandwäschespinne, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wandwäschespinne, Aluminium
WENKO Wandwäschespinne, Aluminium
WENKO Wandwäschespinne, Aluminium
WENKO Wandwäschespinne, Aluminium
WENKO Wandwäschespinne, Aluminium
WENKO Wandwäschespinne, Aluminium
WENKO Wandwäschespinne, Aluminium
Artikel-Nr.:
     C4401-63011100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     63011100
EAN/GTIN:
     4008838279687
Suchbegriffe:
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Wäschespinne

WENKO Wandwäschespinne, Aluminium

Die praktische Wäschespinne von WENKO ist aus wetterbeständigem, rostfreiem Aluminium gefertigt. Daher ist der Trockner variabel drinnen und draußen einsetzbar, ideal für Balkon, Terrasse oder Waschküche.

Besonders platzsparend kann der clevere Wäschetrockner ganz leicht und bequem an der Wand montiert werden. Bei Nichtgebrauch kann die Wäschespinne einfach geschlossen und mit einer Halterung fixiert werden. Genauso schnell ist die Wäschespinne mit einem Handgriff wieder geöffnet. Die geniale Schutzhülle bewahrt die Wäscheleinen vor Staub, Schmutz, etc.

Mit einer Gesamttrockenlänge von 18 Metern bietet der Wäscheschirm viel Hängefläche, um Ihre Wäsche zu trocknen. Das Montagematerial ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1380 g
Bruttogewicht:
1410 g
Länge Einzelartikel:
104 cm
Höhe Einzelartikel:
42 cm
Breite Einzelartikel:
195,0 cm
Farbe:
Arme: Aluminium, Kunststoffteile: Dunkelblau, Wäscheleinen: Weiß
Material:
Arme: Aluminium / Kunststoffteile & Wäscheleine: Kunststoff / Hülle: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäsche-Ständer, Wäscheständer, Wäschetrockenständer, wenko wäscheständer, wäsche ständer, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 52 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 80 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.