Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l
WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l
WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l
WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l
WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l
WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l
WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l
Artikel-Nr.:
     C4401-62045800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62045800
EAN/GTIN:
     4008838376591
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Sam Grau, 63 l


Schillernder Auftritt garantiert – der eckige Wäschesammler Sam von WENKO entzückt in samtig weichem Filz und grauem Gewandt, das versehen mit changierenden Silber - Dekor ganz besondere Akzente setzt.

Mit zwei handlichen Griffen versehen, können Sie den schönen Wäschekorb mit Deckel mühelos von einem Ort zum anderen transportieren. Die gesammelte Schmutzwäsche kann so bequem zur Waschmaschine gebracht werden. Der praktische Deckel schützt vor Blicken ins Innere des Korbes, dieser schließt zuverlässig durch einen Klettverschluss. Die silbernen Linien in geometrischer Anordnung harmonisieren die Wäschetonne auf entzückende Weise. Das macht sie zu einem Hingucker in allen Räumen, – egal ob Badezimmer, Schlafzimmer oder Flur.

Der dekorative eckige Wäschekorb verfügt über eine Verstärkung am Boden, die den Wäschekorb bei aufgeklapptem Deckel am Umkippen hindert. Mit einer Maße von 34 x 55 x 34 cm und einem großzügigen Volumen von 63 Litern lässt er sich dekorativ in kleinen Nischen platzieren und ist somit der ideale Begleiter für kleine Bäder.
Der Sammler mit verspieltem Design ist innen sowie Außen aus 100 % Polyester gefertigt. Die samtige Oberfläche sieht nicht nur gemütlich aus, sie lässt sich auch angenehm anfassen. Der pflegeleichte Aufbewahrungskorb eignet sich neben seiner Funktion als Aufbewahrungsort für Schmutzwäsche bis zum nächsten Waschgang auch als Stauraum für Wolldecken und Kissen sowie als Aufbewahrungsbehälter für Spielzeug im Kinderzimmer.

Der Wäschesammler Sam konnte Sie begeistern? Dann haben wir gute Nachrichten – WENKO hat mit dem Wäschekorb Samira eine runde offene Variante mit zwei Griffen im Sortiment – so können Sie Ihre Wäsche farblich getrennt sammeln.


Material: Innenmaterial 100 % Polyester Kunststoff, Außenmaterial: 100 % Polyester Kunststoff
Farbe: Außenmaterial: Grau, Verstärkung: Grau, Innenmaterial: Grau
Maße B/H/T: 34 cm x 55 cm x 34 cm
Nettogewicht: 1322 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1322 g
Bruttogewicht:
1622 g
Länge Einzelartikel:
34 cm
Höhe Einzelartikel:
55 cm
Breite Einzelartikel:
34,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 63 l
Farbe:
Grau
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Wäschekorb;Wäschesammler;Aufbewahrungskorb;Deko Schlafzimmer;Boho deko;Korb;Geschenkpapier aufbewahrung;Wäschesack;Korb Aufbewahrung;Körbe Aufbewahrung;Aufbewahrungskorb kinder;Wäschewanne;Faltbarer Wäschekorb;Badezimmer Zubehör;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 104 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 160 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.