WENKO Aufbewahrungsdose Mio Schwarz 1,0 L, aus Borosilikatglas
BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.
Stilvolle Vorratshaltung ermöglicht die hochwertige Aufbewahrungsdose Mio in elegantem Schwarz. Die runde Dose aus der Reihe Black Outdoor Kitchen ist aus stabilem Borosilikatglas gefertigt, der Deckel besteht aus FSC® zertifiziertem Akazienholz und bildet einen angenehmen Kontrast zum schwarzen Design des Behälters, der absolut im Trend liegt.
Ein Silikonring sorgt dafür, dass die Aufbewahrungsdose luftdicht verschlossen werden kann und Lebensmittel sicher gelagert werden. Nudeln, Reis, Kaffee und andere unverzichtbare Nahrungsmittel passen mühelos in die Liter fassende Dose, die insgesamt (B/T x H): Ø 11 x 14,5 cm misst. Die Glasdose ist ohne den Deckel spülmaschinengeeignet. Die Aufbewahrungsdose Mio ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, das Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.
Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!
Material: Dose: Glas, Deckel: Holz, Silikonring: Silikon
Farbe: Dose: Schwarz, Deckel: Braun
Maße B/H/T: 14,5 cm x 11 cm
Nettogewicht: 397 g