WENKO Snack & Dip Schalen Set Schwarz matt, Tablett mit 3 x 300 ml Schalen
BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.
Snack it and dip
Das 4-teilige Set der Snack & Dip Schalen besteht aus einem formschönen Tablett und 3 kleinen Schälchen mit je 300 ml Fassungsvermögen. Ideal eignet sich das Arrangements daher für Dips, Cracker und Oliven am Grill. Wenn nach dem großen Essen der kleine Hunger kommt, sind Sie und Ihre Gäste bestens versorgt. Die Gesamtmaße von Schalen und Tablett betragen (B x H x T): 30 x 10 x 8 cm. Das Tablett hat eine Abmessung von (L x B): 30,5 x 10 cm. Die drei kleinen Schalen haben ein Volumen von je 300 ml und sind (B x H x T) 10 x 7 x 10 cm groß.
Hochwertiges Geschirr
Sowohl das Tablett als auch die drei kleinen Schalen für Knabbereien sind aus hochwertiger Keramik gefertigt und mit einem mattschwarzen Finish versehen. Dieses Design lässt das Schalen Set optisch hervorragend in das Black Outdoor Kitchen Konzept einfließen. Ideal eignen sich die Utensilien auch für warme Speisen, denn sie sind mikrowellengeeignet. Abschließend können Sie das Küchenzubehör einfach in er Spülmaschine reinigen.
Rundum gut ausgestattet
Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.
Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.
Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!
Material: Schalen : Keramik, Tablett : Keramik
Farbe: Schalen : Schwarz, Tablett : Schwarz
Maße B/H/T: 30,5 cm x 10 cm x 8 cm
Nettogewicht: 1348 g