Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten
WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten
WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten
WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten
WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten
WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten
WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten
Artikel-Nr.:
     C4401-54798100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54798100
EAN/GTIN:
     4008838453575
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

WENKO Geschirrabtropfer mit Flaschenhalter Amy, flexibel abnehmbare Komponenten

So wird lästiges Geschirrabtrocknen zum Selbstläufer! Der Geschirrabtropfer mit integriertem Flaschenhalter Amy von WENKO übernimmt für Sie die Arbeit und bringt modernes Design und Flexibilität in Ihre Küche.

Ein Abtropfgestell ist auch bei vorhandener Spülmaschine eine sinnvolle Ergänzung für Ihre Küchenzeile, um empfindliches Geschirr, das von Hand gespült werden muss, schonend und platzsparend trocknen zu können. Der Geschirr-Organizer Amy in stilvollem Schwarz bietet hierfür nicht nur Platz für Teller, Tassen oder Gläser. Auf dem praktischen Flaschenhalter können Sie bis zu drei haushaltsübliche Flaschen ganz bequem zum Trocknen aufstellen.

Das Tablett aus 100 % recyceltem Kunststoff, auf dem das Metall-Gestell aufsitzt, fängt abtropfendes Wasser zuverlässig auf, um Kalkflecken auf Ihrer Spülbeckenablage oder Arbeitsfläche vorzubeugen. Die Maße des Tabletts betragen (B x H x T): 42,5 x 2 x 31,5 cm.

Der besondere Kniff: Sie können die drei Komponenten des Abtropfgestells – Tablett, Flaschenhalter und Abtropfgitter – bei Bedarf unabhängig voneinander verwenden und flexibel auf Ihrer Küchenzeile anordnen. So schaffen Sie sich ganz nach Ihren Bedürfnissen zusätzlichen Platz zum Trocknen oder können die einzelnen Bestandteile kompakt zusammensetzen. Die Gesamtmaße des Abtropfgestells betragen (B x H x T): 42,5 x 13,5 x 31,5 cm.

Material: Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Tablett: Polypropylen
Farbe: Gestell: Schwarz, Tablett: Schwarz
Maße B/H/T: 42,5 cm x 13,5 cm x 31,5 cm
Nettogewicht: 1370 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1370 g
Bruttogewicht:
1653 g
Länge Einzelartikel:
31,5 cm
Höhe Einzelartikel:
13,5 cm
Breite Einzelartikel:
42,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gestell: pulverbeschichtetes Metall, Tablett: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: geschirr abtropfkorb, geschirrabtropfer;abtropfgestell;geschirrhalter;geschirrkorb;abtropfschale;abtropfgitter;geschirr organizer;flaschenhalter;flaschenständer;flaschenhalterung;spüle;spülbecken;abwasch;handspülen;geschirr spülen;flexibel;anpassbar;schwarz;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 26 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.