| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-54105800 Herst.-Nr.: 54105800 EAN/GTIN: 4008838360989 |
| |
|
| | |
| WENKO 3-er Set Vorratsdose Garden mit exklusivem Design und luftdichtem Bambus-Deckel 2,15 Liter Die praktischen Vorratsdosen Garden von WENKO sind in Kooperation mit der Künstlerin Tina Hötzendorfer von Rollin’Art entstanden. Tina Hötzendorfer widmet sich mit großer Freude der Malerei. Jedes ihrer Bilder ist einzigartig und hat eine ganz spezielle Bedeutung. Inspiration erhält sie von der Natur, Reisen und vom Buddhismus. Seit 2014 betreibt sie die RollinÀrt Gallery in St. Johann in Tirol. Jede der attraktiven Vorratsbehälter ist aus biologisch abbaubaren Biokunststoff gefertigt und mit einem robusten Deckel aus Bambus versehen mit Silikonring zur luftdichten Aufbewahrung. Material: Dose: Kunststoff - PLA, Deckel: Bambus, Silikonring: Silikon Farbe: Dose: Mehrfarbig, Deckel: Braun, Silikonring: Transparent Maße B/H/T: 10,5 cm x 10,5 cm Nettogewicht: 718 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 718 g | Bruttogewicht: | 871 g | Länge Einzelartikel: | 10,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 10,5 cm | Breite Einzelartikel: | 0,0 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | Dose: Kunststoff - PLA, Deckel: Bambus, Silikonring: Silikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Für-die-küche ;Mit-deckel ;Frischhaltedosen;Dose ;Set ;Edel ;Rund ;eckig ;Regal ;Transparent ;Deko ;Geruchs-dicht ;luftdicht ;Kleinteile ;Vorratsdose ;Storage container |
| | |
| |