Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm
Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm
Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm
Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm
Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm
Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm
Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-5108013500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5108013500
EAN/GTIN:
     4008838918739
Suchbegriffe:
Spiegelfolie
spiegelfolie

Maximex Spiegelfolie, 150 x 58 cm

Die praktische Spiegelfolie bietet einen unzerbrechlichen Spiegel, der ganz einfach an gewünschter Stelle aufgeklebt werden kann. Egal an welchem Platz, ob Wand, Tür oder Kleiderschrank, die Spiegelfolie macht immer eine gute Figur.

Da sich die Folie in jede beliebige Form zuschneiden lässt, sind der Kreativität in Sachen Dekoration keine Grenzen gesetzt. Die auf der Rückseite gedruckten Raster helfen beim exakten Zuschneiden.

Material: Kunststoff (PET)
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 58 cm x 150 cm
Nettogewicht: 403 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
287 g
Bruttogewicht:
400 g
Länge Einzelartikel:
150 cm
Breite Einzelartikel:
58,0 cm
Farbe:
Silber
Material:
Polyethylenterephthalat
Weitere Suchbegriffe: Folie mit Spiegeleffekt, zuschneidbare Folie als Spiegel, Spiegelfolie zuschneidbar, Spiegelfolie selbstklebend
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 195 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.