| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-50930100 Herst.-Nr.: 50930100 EAN/GTIN: 4008838163542 |
| |
|
| | |
| WENKO Anti-Rutsch Schutzmatte Filz, 72 x 54 cm, zuschneidbar Idealer Rutschstopp für alle Schränke und Schubladen: die weiche Anti-Rutsch-Matte aus Filz. Die praktische Schubladenmatte sorgt als Küchenschrankeinlage für sicheren Stand von Gläsern, Töpfen und Geschirr. Alles kann sicher und funktional verstaut werden. Die spezielle Unterseitenbeschichtung macht die Schubladeneinlage besonders rutschfest. Zudem wirkt die Matte geräuschdämpfend. Auch als Schubladeneinlage für Schmuck, Fernbedienungen oder Werkzeug ist dieser Filzschutz ideal geeignet. Die Schrankinnenräume und Utensilien werden vor hässlichen Kratzern zuverlässig geschützt. Die Anti-Rutschmatte kann auf jede beliebige Länge und Breite zugeschnitten werden und bringt mit ihrem trendigen Anthrazit stilvolle Akzente in jede Schrankschublade. Die Schubladeneinlage ist mit einem Karoraster auf der Rückseite ausgestattet, so dass das Zuschneiden auf die gewünschte Größe besonders leicht ist. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Schubladenmatte als idealer Rutschstopp für Schränke und Schubladen
- Für Gläser, Töpfe, Geschirr, Schmuck, Werkzeug und vieles mehr
- Geräuschdämpfend und einfach zuschneidbar durch Karoraster
- Rutschfest dank spezieller Unterseitenbeschichtung
- Maße (B x H): 54 x 72 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 182 g | Bruttogewicht: | 188 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 18 cm | Breite Einzelartikel: | 9,0 cm | Farbe: | Matte: Anthrazit, Folie Rückseite: Transparent | Material: | Matte: Polyester, Folie Rückseite: Polyethylen-Vinylacetat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte, Schubladeneinlage, Schubladenmatte, Küchenschrankeinlage, Antirutsch, Filzmatte, Filzschutz, Matte Anti Rutsch, Rutschstopp |
| | |
| |