| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-3770010800 Herst.-Nr.: 3770010800 EAN/GTIN: 4008838976821 |
| |
|
| | |
| WENKO Wand-Wäschetrockner Teleskop, 3,3 m Trockenlänge, Edelstahl rostfrei Der platzsparende, ausziehbare Teleskop-Wäschetrockner passt mit einer Breite von 70 cm auch in das kleinste Bad. Die fünf ausziehbaren Trockenstäbe bieten eine Gesamttrockenlänge von 3,3 m. Bei Nichtgebrauch kann der Wäschetrockner platzsparend zusammengeklappt werden. Der rostfreie Edelstahl macht den Trockner wetterfest, so dass er sich auch für die Wandmontage an Balkon und Terrasse ideal eignet. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Trockenlänge: 3,3 m
- Ausziehbar und platzsparend zusammenklappbar
- Wetterfest (für Innen- und Außeneinsatz) für Bad, Balkon und Terrasse
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Maße (B x H x T): 70 x 12,5 x 11-35 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1030 g | Bruttogewicht: | 1250 g | Länge Einzelartikel: | 11-35 cm | Höhe Einzelartikel: | 12,5 cm | Breite Einzelartikel: | 70,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Trockenlänge - 3,3 m | Farbe: | Silber glänzend | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer, Wäschetrockner, Wäsche trocknen, Wäsche aufhängen, Garten, Balkon, Wäschehänger, Wäscheleine |
| | |
| |