Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l
WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l
Artikel-Nr.:
     C4401-3440112100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3440112100
EAN/GTIN:
     4008838344262
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Duo Beige, Wäschekorb, 120 l

Der moderne Wäschesammler Duo in elegantem, trendigem Beige bringt Stil ins Bade- oder Schlafzimmer.

Er bietet jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang. Durch die zwei praktischen Fächer mit je 60 Litern Fassungsvermögen kann die Wäsche vorab ganz einfach nach Farben oder Temperatur getrennt werden.

Der Wäschekorb ist aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyestergewebe gefertigt. Die stabilen Trageriemen eignen sich zum bequemen Transport der Wäsche. Die praktische Netzabdeckung mit Zugband-Verschluss verhindert das Rausfallen der Kleidungsstücke. Bei Nichtgebrauch kann der Sammler zusammengefaltet und platzsparend aufbewahrt werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Mit zwei Fächern zum Vorsortieren von z.B. heller und dunkler Wäsche
  • Mit Trageriemen für bequemen Transport zur Waschmaschine und Netzabdeckung mit Zugband-Verschluss
  • Aus strapazierfähigem Polyester mit stabilem Aluminiumgestell
  • Fassungsvermögen: 2 x 60 Liter
  • Maße (B x H x T): 59 x 57 x 38 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
670 g
Bruttogewicht:
710 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
57 cm
Breite Einzelartikel:
59,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 120 Liter
Farbe:
Wäschesack: Beige, Griffe: Schwarz, Rahmen: Aluminium
Material:
Wäschesammler: 100 % Polyester, Griffe: 100 % Polyester, Rahmen: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 36 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 78 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3440803100
ab € 11,17*
Ähnlich
Wenko
3440113100
ab € 20,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.