| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-25522100 Herst.-Nr.: 25522100 EAN/GTIN: 4008838374580 |
| |
|
| | |
| WENKO Baderost Indoor & Outdoor Acacia, Für Innen und Außen Der Baderost Indoor & Outdoor Acacia von WENKO empfängt Sie als naturnaher Hingucker nach der der erfrischenden Dusche oder dem entspannenden Saunagang. Geeignet für Innen und Außen besticht der Duschrost vor allem durch seine Natürlichkeit. Gefertigt ist der Baderost Acacia nämlich aus FSC® zertifiziertem Akazienholz. Das massive Holz ist besonders stabil und widerstandsfähig und lässt sich somit problemlos in Außenbereichen einsetzen. Der lackierte Rost präsentiert die natürliche Struktur der Akazie mit ihrer edlen Maserung und sorgt für ein natürliches, helles Flair im Badezimmer. Der Duschrost eignet sich ideal als Badematte vor der Duschkabine oder der Badewanne. Die Unterseite des Baderosts ist rutschhemmend ausgestattet, sodass ein sicheres Ein- und Aussteigen aus der Dusche oder Wanne ermöglicht wird. Durch die Anordnung der Streben fließt Tropfwasser schnell ab. Wer eine eigene Sauna zuhause hat, kann die Matte auch in diesem Bereich einsetzen. Auch im Outdoor-Bereich versprüht der Akazien-Rost seinen natürlichen Charme. Als Matte für den Poolbereich oder die Außendusche sorgt der (B X T): 55 x 55 cm große Baderost Indoor & Outdoor Acacia von WENKO für ein angenehmes Gefühl unter den Füßen. Der schicke Hingucker mit seiner angenehmen Farbgebung ist vielseitig einsetzbar und verleiht jedem Ort einen besonderen Wellness-Charakter. Material: Holz – Akazienholz Farbe: natur Maße B/H/T: 55 cm x 55 cm Nettogewicht: 1735 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1735 g | Bruttogewicht: | 2017 g | Länge Einzelartikel: | 55 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 55,0 cm | Maß Zusatzinfo: | Höhe 2,5 cm | Farbe: | Braun | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nasszonenbelag, wenko bädermatte, bädermatten, Baderost;Baderost Holz;Baderost Outdoor;Baderost Pool;Duschrost;Duschrost Holz ;Baderost Akazie;Akazienholz;Akazienholz Möbel;Badematte;Badematte rutschfest;Badematte Holz;Bad-Accessoires;Bad Deko Holz;Badematte Outdoor;Sauna Rost Holz;WENKO |
| | |
| |